カテゴリ

  • 清掃用品(6)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業機械(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「gloria fm30」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蓄圧式泡洗浄機 FM30 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄機 FM30

    GLORIA
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
    用途清掃機器として。トラスコ品番199-4576幅(mm)170質量(kg)1.5高さ(mm)455奥行(mm)190使用pH範囲2~12最大容量(L)3
  • オートスプレー セフティー3

    オートスプレー

    セフティー3(29件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
    用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
  • 蓄圧式泡洗浄器  FM10 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM10

    GLORIA(14件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
    付属品セーフティバルブ付トラスコ品番855-1502材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)130×200×315質量(kg)0.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)1使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様アズワン品番2-3573-01
  • ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスをマンホールに取付け後、ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げのためにベルマウスをご使用ください。 ベルマウスは、端末にねじ込むだけです。
  • 蓄圧式泡洗浄器 FM50 GLORIA

    蓄圧式泡洗浄器 FM50

    GLORIA(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。 酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。 また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。 手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。 また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。 広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。 FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
    用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄付属品セーフティバルブ付材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン寸法(mm)225×280×625質量(kg)3.6最大圧力(bar)3使用pH範囲2~12最大容量(L)5使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 発泡洗浄器サニプラン フォーマー サニプラン

    発泡洗浄器サニプラン フォーマー

    サニプラン
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    きめ細かい泡を作ります 軽くて操作性に優れる
  • 線名札 カメダデンキ

    線名札

    カメダデンキ(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
    用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸長さ(mm)約110
  • 針金付き中荷札 TRUSCO

    針金付き中荷札

    TRUSCO(10件のレビュー)
    129税込142
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷
    無地タイプで記入が出来ます。
    材質紙、針金タイプ針金付タイプ表示内容無地
  • フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き) Uresin

    フォーマーガン(自動希釈ダイヤル付き)

    Uresin(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
    用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去材質(ボトル)PE、(キャップ)PP容量(mL)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
  • 蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER MESTO

    蓄圧式スプレー 3132FT FOAMER

    MESTO(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
    用途ガーデニング用。清掃用。トラスコ品番835-8557材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック幅(mm)240ホワイト容量(mL)1500高さ(mm)340質量(g)500奥行(mm)130危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ10 0825
  • 小型電動油圧ポンプ 日東造機

    小型電動油圧ポンプ

    日東造機(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
    用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)16.1タイプ単動シリンダー用バルブ形式手動/ニードル弁電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7最大電流(A)9.5モーター整流子定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型油タンク油量(L)全:3、有効:2
  • 手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別手動油圧ポンプ適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)72最高使用圧力(低圧) (MPa)3
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品

    FMバルブ製作所
    92,980税込102,278
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20材質(本体)CAC901制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動接続方式フランジJIS 10K耐圧(MPa)構造:水圧1.75流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける適合流体水道水位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • ロックスプリッター DIAMOND

    ロックスプリッター

    DIAMOND
    669,800税込736,780
    1台
    4日以内出荷
    圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
    付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
  • 油圧ラムセット ノーブランド

    油圧ラムセット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
    材質スチール
  • FM50用スパイラルホース GLORIA

    FM50用スパイラルホース

    GLORIA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    適合FM50用
  • 発泡専用スプレー プロフォーミー ダリヤ(マルハチ産業)

    発泡専用スプレー プロフォーミー

    ダリヤ(マルハチ産業)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷
    非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。ブラシの入らない隙間などにも威力を発揮。電気も電池も使わず、洗剤なども少量ですむので経済的です。
    付属品ジェットノズル、計量カップ材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂危険物の類別非危険物
  • AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC

    AFM30-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

    SMC
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータ目詰まりチェッカ付ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON EPOCA

    蓄圧式噴霧器 A-TYPE10 PRO FOAMER VITON

    EPOCA
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。泡状に噴射します。防水機能を備えたストラップ付です。安定性に優れたベース付です。備え付けられたカップリングにエアポンプを繋ぎ、蓄圧することが可能です。
    用途あらゆる散布作業に。トラスコ品番856-9161材質ノズル:塩化ビニール(PVC)・ポリプロピレン(PP)、タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ガスケット:バイトン[[(R)]]幅(mm)242質量(kg)2.89高さ(mm)598奥行(mm)285容量(L)6ホース長さ(m)2.0ノズル一頭口2018年トラスコ掲載ページ9 1496