カテゴリ

  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • モノタロウ(1)
  • Jabra(4)
  • ビーエム機器(4)
  • ベスト・アンサー(3)
  • ホンダ(2)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • エレコム(1)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • JACKSON(1)
  • LOGITECH(1)
  • Plantronics(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • Yealink(1)
  • POLY(プラントロニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「mssk」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rally ロジクール

    Rally

    ロジクール
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
    セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Rally Plus ロジクール

    Rally Plus

    ロジクール
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    4日以内出荷
    ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
    セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェアRoHS指令(10物質対応)対応
  • Zone Wired Earbuds ロジクール

    Zone Wired Earbuds

    ロジクール
    取扱い終了
    MicrosMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、あらゆるプラットフォームおよびオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションに対応しています。 ノイズキャンセリングマイク 「Zone Wired Earbuds」は声にフォーカスしながら不要な音を低減するため、左イヤホンに2つのビームフォーミングマイクを搭載しています。オープンワークスペースやカフェなどの騒がしい場所でも声をクリアに届けられます。 明瞭なサウンド 「Zone Wired Earbuds」のPETとPU素材で強化された6mmオーディオドライバーはひずみが少なく、ネオジムマグネットによってより力強いサウンドを生みだします。クリアな音声用と音楽用、それぞれに最適化されたプリセットEQ設定が2種類あり、パッシブ ノイズリダクションと音漏れ防止にも対応しています。 プラグ&プレイ対応 「Zone Wired Earbuds」は3.5mmプラグとUSB-C、USB-Aで接続できるため、あらゆるデバイスで使用できます。スマートフォンやタブレット、コンピュータにつなげばすぐに使えるプラグ&プレイ対応です。
    付属品Mサイズのイヤージェルおよび3.5mmコネクタ、インライン コントローラ(USB-Cコネクタ付き)、USB-C - Aレシーバー、交換用イヤージェル(XS/S/L)、ポータブル ネオブレン ポーチ、取扱説明書、保証規定色グラファイト質量(g)イヤホン:59寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:23.8×14.4×22.6、USB-Aアダプター:24.5×15.4×8.6(USB-Aアダプタは同梱のイヤホン以外には使用しないでください)マイクロホンデュアル無指向性マイク、周波数特性: 100-8kHz、感度:-38dBV/Pa(マイク コンポーネント レベル)コード長さ(cm)145スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-16KHz、感度: 117dB SPL/1mW/1kHz(ドライバ レベル)、ドライバー サイズ: 6mm、ドライバ インピーダンス: 16Ω、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠(<100dBA)互換性3.5mm、USB-CまたはUSB-Aポート経由で、Windows、Mac、またはChrome(TM)ベースのパソコン、およびAndroid(TM)またはiOSベースのモバイルデバイスで動作します。3.5mmコネクタの互換性は、デバイスモデルによって異なる場合があります。USB-Cを搭載したモバイルデバイスの機能性は、各デバイスモデルよって異なります。ケーブル長(cm)145RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
  • Zone True Wireless ロジクール

    Zone True Wireless

    ロジクール
    取扱い終了
    Microsoft/Zoom/Google認定・マイク付きの完全ワイヤレスイヤホン 完全ワイヤレスイヤホン「Zone True Wireless」はMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、これらのアプリケーションとシームレスに連携しながらクリアなコミュニケーションを可能にします。同梱のイヤージェルはS/M/Lサイズの3セットで、左右それぞれの耳に合った大きさを選ぶことで、イヤホンの落下を防ぎ、長時間快適に使用することができます。 ノイズキャンセリングマイク 「Zone True Wireless」は左右のイヤホンにマイクを3個ずつ内蔵しています。2つのビームフォーミングマイクと骨伝導により音声を捉えてノイズを抑制するリダクション用のマイク、ダイナミックプロッセシングを組み合わせることで、騒がしい場所にいても自分の声を相手にクリアに伝えることができます。 集中力を高めるオーディオ 「Zone True Wireless」は12mmオーディオドライバーを搭載し、没入感のあるサウンドを実現しています。周囲の雑音が気になる時はアクティブノイズキャンセリング(ANC)が役に立ちますが、外音取り込みモードをオンにすれば環境音を聞くことができます。 マルチポイント接続 「Zone True Wireless」は2台のデバイスに同時にワイヤレス接続でき、コンピュータとスマートフォンをスムーズに切り替えられます。Bluetooth(R)とUSB-Aのほか、同梱のアダプターを用いたUSB-C接続も可能で、最大8台のデバイス接続を保存できます。 Qiワイヤレス充電に対応、最大12時間の連続使用
    付属品ワイヤレス イヤホンとMサイズのイヤージェル、ワイヤレス充電ケース、USB-Aレシーバー、USB-C - Aアダプター、交換可能なイヤージェル(S、L)、USB-C - A充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定色グラファイト質量(g)イヤホン:13(1組)、充電ケース:46タイプグラファイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)イヤホン:15.9×27.4×26.3、充電ケース:25.0×39.8×74.5、Zone True Wirelessレシーバー:21.5×13.6×6.0、Zone True Wireless USB-Cアダプタ:25.2×16.5×9.5接続方式Bluetooth、USBマイクロホンタイプ: ビームフォーミングと内向きマイクを搭載した無指向性デュアルMEMSマイクアレイ、周波数応答: 100-8KHz電池内蔵バッテリー(リチウムイオン)イヤホンの駆動時間(通話時間): 最大6時間(ANCオン時)、最大6.5時間(ANCオフ時)イヤホンの駆動時間(リスニング時間): 最大7時間(ANCオン時)、最大12時間(ANCオフ時)充電ケースのバッテリー駆動: 2回分スピーカー周波数特性(音楽モード): 20-20KHz、周波数特性(会話モード): 100-8KHz、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠互換性ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。Windows、Mac、Chrome(TM)ベースのコンピュータ(USB-C、USB-A、Bluetooth接続)と、Bluetooth対応のiOSまたはAndroid(TM)デバイスで動作。RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth5.0 (デュアルモード)イヤホン形状カナル型IP等級イヤホン: IP68、充電ケース: IP54
PC周辺機器カテゴリ