Zone True Wireless
Microsoft/Zoom/Google認定・マイク付きの完全ワイヤレスイヤホン
完全ワイヤレスイヤホン「Zone True Wireless」はMicrosoft Teams、Skype for Business、ZoomTM、Google Meet、Google VoiceTM認定を取得しており、これらのアプリケーションとシームレスに連携しながらクリアなコミュニケーションを可能にします。同梱のイヤージェルはS/M/Lサイズの3セットで、左右それぞれの耳に合った大きさを選ぶことで、イヤホンの落下を防ぎ、長時間快適に使用することができます。
ノイズキャンセリングマイク
「Zone True Wireless」は左右のイヤホンにマイクを3個ずつ内蔵しています。2つのビームフォーミングマイクと骨伝導により音声を捉えてノイズを抑制するリダクション用のマイク、ダイナミックプロッセシングを組み合わせることで、騒がしい場所にいても自分の声を相手にクリアに伝えることができます。
集中力を高めるオーディオ
「Zone True Wireless」は12mmオーディオドライバーを搭載し、没入感のあるサウンドを実現しています。周囲の雑音が気になる時はアクティブノイズキャンセリング(ANC)が役に立ちますが、外音取り込みモードをオンにすれば環境音を聞くことができます。
マルチポイント接続
「Zone True Wireless」は2台のデバイスに同時にワイヤレス接続でき、コンピュータとスマートフォンをスムーズに切り替えられます。Bluetooth(R)とUSB-Aのほか、同梱のアダプターを用いたUSB-C接続も可能で、最大8台のデバイス接続を保存できます。
Qiワイヤレス充電に対応、最大12時間の連続使用
- 付属品
- ワイヤレス イヤホンとMサイズのイヤージェル、ワイヤレス充電ケース、
USB-Aレシーバー、USB-C - Aアダプター、交換可能なイヤージェル(S、L)、
USB-C - A充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定 - 電池
- 内蔵バッテリー(リチウムイオン)
イヤホンの駆動時間(通話時間): 最大6時間(ANCオン時)、最大6.5時間(ANCオフ時)
イヤホンの駆動時間(リスニング時間): 最大7時間(ANCオン時)、最大12時間(ANCオフ時)
充電ケースのバッテリー駆動: 2回分 - 互換性
- ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作。
Windows、Mac、Chrome(TM)ベースのコンピュータ(USB-C、USB-A、Bluetooth接続)と、Bluetooth対応のiOSまたはAndroid(TM)デバイスで動作。
- 色
- グラファイト
- 質量(g)
- イヤホン:13(1組)、充電ケース:46
- タイプ
- グラファイト
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- イヤホン:15.9×27.4×26.3、充電ケース:25.0×39.8×74.5、Zone True Wirelessレシーバー:21.5×13.6×6.0、Zone True Wireless USB-Cアダプタ:25.2×16.5×9.5
- 接続方式
- Bluetooth、USB
- マイクロホン
- タイプ: ビームフォーミングと内向きマイクを搭載した無指向性デュアルMEMSマイクアレイ、周波数応答: 100-8KHz
- スピーカー
- 周波数特性(音楽モード): 20-20KHz、周波数特性(会話モード): 100-8KHz、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- Bluetooth
- 5.0 (デュアルモード)
- イヤホン形状
- カナル型
- IP等級
- イヤホン: IP68、充電ケース: IP54
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ

























