カテゴリ

  • 学童・教育用品(25)
  • 手袋(12)
  • 作業服(6)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • FALCON(ファルコン)
  • モノタロウ(12)
  • SMC(405)
  • ALCANhands(321)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(150)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(102)
  • エスコ(92)
  • SAMTEC(75)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • エスケー化研(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(59)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • bitstrong(47)
  • ユニカ(46)
  • 大阪魂(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャー(40)
  • KEMET(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ・マイクロファイバー手袋 FALCON(ファルコン)ウルトラ・マイクロファイバー手袋FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
569税込626
1双
当日出荷
髪の毛の100分の1の細さのウルトラマイクロファイバーを更に放射状に加工した繊維で作られたお掃除用手袋です。 汚れの吸着力と保水力を持たせる特殊な織り方で手袋にしました。 マイクロファイバーを凌駕した超極細繊維と、ぬいぐるみのような心地よい手触りが特徴です。 指の感覚そのままに細部まで効率よく掃除することができます。 電化製品の埃取りはもちろん、水分を多く保持できるため、手間のかかるブラインドの隙間、サッシのレール、網戸の掃除や洗車などにも適しています。
用途拭き掃除、洗車材質ポリエステル関連資料パンフレット(1.92MB)繰り返し・詰め替え対応
防炎スプレー ファルガード FALCON(ファルコン)防炎スプレー ファルガードFALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100mL)ほか
当日出荷
ホウ素系化合物。燃えやすい製品を燃えにくくするものです。 紙、布、繊維など火に接すると燃え広がる製品をスプレーするだけで、火がついても燃え広がらなくなります。
用途住宅、店舗、オフィスの吸水性素材(カーテン等)の防炎処理成分ホウ素系化合物無色、透明保管温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応
ファルウォッシュミニ FALCON(ファルコン)ファルウォッシュミニFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。 500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません) 使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯コインホルダー COIN HOME FALCON(ファルコン)携帯コインホルダー COIN HOMEFALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
日本製コインホルダー、片手で扱えコインが落ちない。
用途コインの支払い、自販機での購入時などに便利。寸法(mm)45×92×12質量(g)本体:16、総収容:116収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 BQグローブ FALCON(ファルコン)耐熱手袋 BQグローブFALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
機能耐熱全長(cm)24.5耐熱温度(℃)(素材)280材質ケブラー、FR(難燃性糸)、コットン、ポリエステル、その他厚さ(mm)3入数(枚)1中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25手の平幅(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 スペクトラCX GABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 スペクトラCX GABAFALCON(ファルコン)
8,998税込9,898
1双
当日出荷
耐切創強度でも最強のスペクトラCXの手袋の掌に、突きに強い多層ポリエステルシートと合成繊維を立体製法技術にて、縫い付けました。 そのまま使用しても充分な安全性が確保できますが、インナー手袋して使用することにより安心感を得られます。薔薇の棘、バラ線の扱い、注射器など産業廃棄物、などが気になる物の扱いをする時にご使用できます。
強度(縦方向)31.8N、(横方向)22.9N10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺 薔薇用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 薔薇用手袋FALCON(ファルコン)
16,980税込18,678
1双
当日出荷
袖を10cm長くし、長袖の上に重ねられます。薔薇、ゆずの棘から手を守り、雨の中の作業や、繰り返し洗濯(手洗い)が出来るので、長く使用できます。
強度7.5N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)GABA 突き刺し防止 腕カバーFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレーサイズフリー特性突刺し防止仕様3D縫製幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能高密度素材
スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン)スペクトラCX アームプロテクターFALCON(ファルコン)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性耐切創質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応
耐突刺手袋 ファルコンGABA FALCON(ファルコン)耐突刺手袋 ファルコンGABAFALCON(ファルコン)
13,980税込15,378
1双
当日出荷
手袋全体を多層ポリエステルで覆い、全体を棘や鋭い針から守ります。 毒のある爬虫類、スズメバチ、ヘビ、犬、動物などにより、噛みつかれる心配が懸念される場合、柚子の扱いなどには手全体をカバーする、GABA SP-9Fをお勧め致します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファルフィット FALCON(ファルコン)ファルフィットFALCON(ファルコン)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
ファルフィットは、DSM社が誇るダイニーマSK-75の素材にスパンデックスを独自の混合比で混ぜ合わせ、今までにない耐刃性とフィッティング性を実現しました。作業手袋のインナーとしても使用できる上、何回でも洗濯することが可能であり、衛生的に使うことができます。
用途メモリー増設時に、PC内部作業に、精密工作・防護手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
インスリン針防護 Nキャップ FALCON(ファルコン)インスリン針防護 NキャップFALCON(ファルコン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
世界初インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる指カバー。 ディスポーザル手袋の中に装着可能。 指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。 極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
サイズフリー幅(mm)30全長(mm)75質量(g)18アズワン品番4-264-01RoHS指令(10物質対応)対応
ファルウォッシュ FALCON(ファルコン)ファルウォッシュFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
専用のボトル、ノズルが付、ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。
材質(ボトル本体)EVA樹脂、(ノズル部)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料パンフレット(0.4MB)
耐突刺 蜂防護用手袋 FALCON(ファルコン)耐突刺 蜂防護用手袋FALCON(ファルコン)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1双
当日出荷
蜂を対象とした、脅威のある毒針などから守ります。袖を10cm長くし、蜂防護服などのハニカムインナーの上から付けられます。
強度10.71N(使用針21ゲージ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
スペクトラCX FALCON(ファルコン)スペクトラCXFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1双
当日出荷
スペクトラガードCX工学紡績糸を使用し、アラミド繊維グローブの2倍のカット抵抗力あり。スパンコットンのしなやかさによる保温効果もあります。
用途金属板、ガラス、建築現場の作業、耐摩耗材質(すべり止め)PVC斑点タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付きFALCON(ファルコン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー使用目的ムレ軽減形状八角形寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90サイズフリー質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個RoHS指令(10物質対応)対応
アラミド手甲 FALCON(ファルコン)アラミド手甲FALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1双
当日出荷
耐刃性・耐熱性に優れたアラミド繊維を使用し、裏面には帆布を使用しています。 帆布を使用することにより、強度が増し装着時の安心感が得られます。
用途アラミド繊維は耐熱性に優れ、製品破片の飛来や切削切り粉等による怪我から手首を守ることができますので、機械加工、切削加工、プレス加工、鍛造加工等の仕事に従事されている方に適します。材質(表)アラミド48%、(裏)帆布48%、(留め部)マジックテープ(ポリエステル)4%長さ(mm)330幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐刃性、耐熱性
ノントリートメントプレート FALCON(ファルコン)ノントリートメントプレートFALCON(ファルコン)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
仕様プレートフォーマット:96 ウェル、プレート色:クリア、ウェルボトム:フラット、培養面積(cm2):0.32、推奨ワーキングボリューム:40-275μL表面処理無処理型番351172ウェル容量(mL)0.37アズワン品番3-3233-06
ピペット FALCON(ファルコン)ピペットFALCON(ファルコン)
10,980税込12,078
1箱(1本×200袋)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
ガンマ滅菌済シャーレ FALCON(ファルコン)ガンマ滅菌済シャーレFALCON(ファルコン)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
アズワン品番3-3233-03
マルチプルウェルプレート FALCON(ファルコン)マルチプルウェルプレートFALCON(ファルコン)
31,980税込35,178
1ケース(50枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
細胞接着に適した培養表面処理が施されています。 各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
仕様細胞培養表面処理済、ノンパイロジェン、γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
コインホームBK & SIVOケース FALCON(ファルコン)コインホームBK & SIVOケースFALCON(ファルコン)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
日本製コインホームとケースのセット、カードや紙幣が入るユニバーサルデザイン。
用途自分用にもプレゼントにも最適。セット内容コインホーム・ブラック+SIVOケース材質(ケース)外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、(コインホーム)本体/ABC樹脂、ストッパー/シリコン、(コインホーム接合部)ベルクロ(ループ、フック)ブラック収容数500円×4枚、100円×5枚、50円×4枚、10円×5枚、5円×4枚、1円×5枚RoHS指令(10物質対応)対応
GABA CX インスリンプロ FALCON(ファルコン)GABA CX インスリンプロFALCON(ファルコン)
12,980税込14,278
1双
5日以内出荷
耐刃性レベル5手袋の手のひら側を耐針強度11.24N(1.15kgf)で覆い更に指部内側には超薄板ステンレス製のインナーアーマーを装着し、インスリン注射針も刺さらないプロテクト3重構造です。
用途病院関係の廃棄物処理やテーマパーク、公共施設等の清掃処理を手掛ける方たちの感染症リスクを下げるために開発された手袋です。質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応
バッティングマシン FALCON(ファルコン)バッティングマシンFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
抜群の飛距離と安定したコントロ-ル機能。発射角度3段階調節式。ボ-ル飛距離約7~約9m。
付属品ボ-ル8球・レール2個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.6ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.5×48.5~66
スペクトラ・スパンデックス FALCON(ファルコン)スペクトラ・スパンデックスFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷
スペクトラ繊維にスパンデックス(ポリウレタン)、ナイロンなどを混ぜ合わせた素材。手のひらと指先にコーティングが施され物品を持ちやすい。通気性が良い上に、汗を吸収しないので衛生面に優れています。
用途ガラス加工、金属加工、医療現場刃物を使用した食品加工など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フォース・グリップ FALCON(ファルコン)フォース・グリップFALCON(ファルコン)
2,998税込3,298
1双
5日以内出荷
耐刃性と耐熱性、耐薬品性(じ亜塩素酸ソーダ等)に優れたベクトランを素材に使用した手袋に、油性シリコン製のパワークラッチが親指と人差し指の間に施され強力なグリップ力を実現しています。
用途じ亜塩素酸ソーダ等で消毒しても劣化しない為、食品加工現場などでしっかり物を持つ場合などに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ファルフィットDX FALCON(ファルコン)ファルフィットDXFALCON(ファルコン)
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から6日以内出荷
ファルフィットでは強度が不安と思われるお客様用にスペクトラ・スパンデックスと同等の強度を持たせたのが、ファルフィットDX。ファルフィット程のフィット性がない為、お客様に合うサイズを用意しています。 通常の手袋より袖部分を少し長くしておりますので、手首までしっかりガードします。
材質(すべり止め)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
コインホーム用ケース SIVO FALCON(ファルコン)コインホーム用ケース SIVOFALCON(ファルコン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
日本製コインホームケースカードや紙幣が入り開閉が簡単。
用途チョットした外出時にもカードが入るので支払いが安心。セット内容SIVOケース材質外側/塩ビ・スポンジ、中生地/塩ビ・ドスキン、コインホーム接合部:ベルクロ(ループ、フック)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
スペアレールセット FALCON(ファルコン)スペアレールセットFALCON(ファルコン)
1,498税込1,648
1セット(3本)
5日以内出荷
スペアレ-ルを3本追加するとボ-ルを10~12球増やして使用できます。
材質ポリプロピレンブラック
前からトスマシン FALCON(ファルコン)前からトスマシンFALCON(ファルコン)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
一人でも前からのトスボ-ルで繰り返し、バッティング練習ができます。発射角度3段階調節式。
付属品ボ-ル8球・レール2個・レ-ルエンド1個付材質本体:ABS、レ-ル:ポリプロピレン、ボ-ル:ポリウレタン。質量(kg)約1.8ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×37×42
ソフトボール一般用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン)ソフトボール一般用グラブ オールラウンド左用FALCON(ファルコン)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。3号球用。
サイズ(inch)12.5材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズL
軟式一般用キャッチャーミット 親指革命 FALCON(ファルコン)軟式一般用キャッチャーミット 親指革命FALCON(ファルコン)
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
親指革命があなたの捕球をサポートします。<親指革命>とは親指に2枚の特殊構造板を装備し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現させた。
材質捕球面:天然皮革、背面:天然皮革ブラック
軟式一般練習用金属バット FALCON(ファルコン)軟式一般練習用金属バットFALCON(ファルコン)
4,498税込4,948
1本
6日以内出荷
超軽量太型バットが生み出す操作性!ミドルヒッター用。一般用。
材質アルミ合金シルバー質量(g)約630径(Φmm)【打球部】57長さ(cm)85
軟式少年用木製バット FALCON(ファルコン)軟式少年用木製バットFALCON(ファルコン)
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
楽々スイング!握りやすく!振りやすい、小学低学年向け。
材質木製ナチュラル
ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)ソフトボール少年用グラブ オールラウンド用FALCON(ファルコン)
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
硬式・軟式野球とは違う、大型ソフトボール専用ポケットで、打球をしっかり包み込む、ソフトボールのための専用設計グラブ。1・2号球用。
サイズ(inch)11材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズJr-L
軟式少年用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)軟式少年用グラブ オールラウンド用FALCON(ファルコン)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学低学年向け。
用途オールラウンド用グラブサイズ(inch)9材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革
少年軟式用グラブ FALCON(ファルコン)少年軟式用グラブFALCON(ファルコン)
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。
材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
軟式一般用グラブ オールラウンド用 FALCON(ファルコン)軟式一般用グラブ オールラウンド用FALCON(ファルコン)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
<親指革命の定番>、親指に2枚の特殊構造板を装着し、長時間使用しても、ビクともしない高強度を実現しました。初心者にも経験者にもオススメなモデルです。
材質捕球面:天然皮革 背面:天然皮革ブラックサイズL(約11.7インチ)質量(g)約500
少年軟式用グラブ   左用 FALCON(ファルコン)少年軟式用グラブ 左用FALCON(ファルコン)
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
小さいお子様でも使いやすい、柔らかグラブ。オールラウンド用。幼児・小学1年生向け。左投げ用。
材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラック質量(g)約210身長(cm)(jr-ss)100~120
軟式一般用キャッチャーミット FALCON(ファルコン)軟式一般用キャッチャーミットFALCON(ファルコン)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
扱いやすいオーソドックスタイプ。
材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラック