2ページ目: Milwaukee(ミルウォーキー)のすべての商品
電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。
広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。
Cal-Check機能搭載により自動的に内部回路をチェック。
NTCサーミスタセサー搭載による高速応答性能。
簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。
ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。
ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。
長いバッテリー寿命、約3000時間。
高精度のデジタル測定値。
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
ORPと温度を測定します(自動温度補正機能付き)。プールやあらゆる用途に最適な測定範囲範囲 (±1000 mV/-5.0 ~ 60℃)。単位はmV です。工場出荷時に校正済み (必要に応じて校正できます)。交換可能な電極 Mi57P。IP65の完全防水。約300時間使用可能(1.5V/LR44)電池×4個取付済み)
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
デジタル水質テスター(MW10シリーズ)用 試薬(25テスト) 。精度と使いやすさを追求した試薬 。トレーサビリティのために有効期限とロット番号がマークされています
用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など