カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • Milwaukee(ミルウォーキー)
  • モノタロウ(1)
  • TOKIO(藤沢工業)(298)
  • SMC(65)
  • TRUSCO(50)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(48)
  • CF POSH(33)
  • 東亜DKK(25)
  • アズワン(22)
  • スバル(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • HORIBA(堀場製作所)(16)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • 三菱電機(12)
  • ホームテイスト(12)
  • REX[科学研究・開発用品](12)
  • ホンダ(11)
  • オーハウス(9)
  • TDS(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDS」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトTDSテスター Milwaukee(ミルウォーキー)

    コンパクトTDSテスター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    CD97/CD600/CD610はTDS(総溶解固形物)/ppmを測定します。 。水調整、水耕栽培、水族館やプール等に最適な測定範囲。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。自動温度補正 (ATC)機能付き。バッテリー寿命は約350時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。簡単な手動1点校正。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC/TDS標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC/TDS標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。 。様々な温度帯でのμS/cm値のチャートがボトルに印刷されています。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC40 EC/TDS 栄養メーター Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC40 EC/TDS 栄養メーター

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    導電率 (EC) と総溶解固形分 (TDS) を測定します。水耕栽培に理想的な測定範囲 (0.2 ~ 4 mS/cm /2 ~ 40 CF / 140 ~ 2800 ppm 0.7スケール / 100 ~ 2000 ppm 0.5スケール)。単位は直接 mS/cm/CF/PPM で表示されます。工場で校正済みのため、継続的な校正は必要ありません。高い正確性、自動温度補償 (ATC)機能付き。自動オン/オフ機能。青色LEDディスプレイ。ABC + PC本体のグラファイト電極。バッテリーレベルインジケーター。バッテリー寿命は約 3 年です。1日あたり10回の測定。1.5V 単三形 3 本 (電池付属)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    TDSテスター(防水IP66/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    総溶解固形物(TDS) を測定します(自動温度補正機能付き)。見やすい液晶表示。水族館やプールなどに最適な測定範囲。ppm単位の単位はuS/cmに簡単に変換できます。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。バッテリー寿命は250時間(1.5V電池×3個付属)。手動、トリマーによる1点校正。IP65の完全防水。TDS 電極は交換可能。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • EC/TDS標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    EC/TDS標準液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,898税込9,788
    1セット
    4日以内出荷
    ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC60 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5560キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃、精度±0.1 pH、自動温度補正機能。 。EC60 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲:0.00~20.00 mS/cm / 0.00~10.00 ppt / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット Milwaukee(ミルウォーキー)

    PH55 PRO+EC59 PRO pH/EC/TDSテスター 2本お得キット

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    65,980税込72,578
    1台
    4日以内出荷
    【Mi5559キット詳細】 。pH55 PRO:2点自動校正機能付き防水pH/温度テスター、測定範囲-2.0~16.0 pH/-5.0~60.0℃/精度±0.1pH、自動温度補正機能。 。EC59 PRO:1点自動校正機能付き防水EC/TDS/温度テスター、測定範囲: 0~3999μS/cm / 0~2000 ppm / -5.0~60.0℃、精度 ±2%FS、自動温度補正機能。 。MA753:ハードキャリングケース
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/ORP電極用洗浄液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷
    電極洗浄液は、すべての pH、ORP、EC、TDS メーターのプローブに蓄積した汚れや堆積物を除去する洗浄に最適です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH/C/Tシリーズ用交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH/C/Tシリーズ用交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • PRO/MAX用 交換電極 Milwaukee(ミルウォーキー)

    PRO/MAX用 交換電極

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電極交換はメーター本体のフィッティング部にスライドさせ、ねじ込むだけで簡単にしっかりと取り付けることができます。 。電極交換後は再校正を行って下さい。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
tdsメーター特集