カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Milwaukee(ミルウォーキー)
- 日本製線(13)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- ELPA(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- カイセ(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- RS PRO(2)
- アックスブレーン(1)
- omron(オムロン)(1)
- 共立電気計器(1)
- CKD(1)
- TOA(1)
- HORIBA(1)
- リオン(1)
- 東亜DKK(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
- ブランドをもっと見る
「lr100v」の検索結果
特価

3-in-1 EC&TDSテスターPRO(防水IP65/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷EC/TDS/温度を測定します。自動温度補正(ATC)機能付き。水耕栽培やその他あらゆる様々なアプリケーションに最適な測定範囲です。工場出荷時に校正済みで、必要に応じて再校正できます。 。シンプルな自動、1点校正。交換可能な電極 Mi59P。IP65の完全防水。バッテリー寿命は約100時間(1.5V/LR44電池×4個取付済み)。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など