絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
135件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット 川西水道機器

    銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • 鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0222材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • メタルワイドレンチ 川西水道機器

    メタルワイドレンチ

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    SKXの呼び径10~50まで対応しています。(口幅:36~92mm)。締付部にキズがつきにくい仕様です。
    用途狭い場所での配管・継手などの締付・取り外しに。トラスコ品番420-2390全長(mm)252最大口開き(mm)92
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25

    川西水道機器
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30

    川西水道機器
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0454材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット

    川西水道機器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット

    川西水道機器
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40 川西水道機器

    SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40

    川西水道機器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • 鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • 塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXめねじ付ソケット

    川西水道機器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド

    川西水道機器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
  • SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXおねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXおねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用

    川西水道機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用

    川西水道機器
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器

    SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用

    川西水道機器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手

    川西水道機器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
  • 内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット

    川西水道機器
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
  • 塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6279材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)68寸法L1(mm)36めねじサイズ3/4呼び径(A)13×13
  • ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
  • ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)

    川西水道機器
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • 鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器

    鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット

    川西水道機器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • 塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXエルボ

    川西水道機器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
  • ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXメーター用

    川西水道機器
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
  • ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)

    川西水道機器
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手

    川西水道機器
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
    用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
  • ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ

    川西水道機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
  • 塩ビ管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0184材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締

    川西水道機器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0192材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • 同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ) 川西水道機器

    同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)

    川西水道機器
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
  • 高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付 川西水道機器

    高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付

    川西水道機器
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0202材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
  • 内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器

    内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ

    川西水道機器
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    トラスコ品番674-0196材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
  • ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用) 川西水道機器

    ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)

    川西水道機器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80