カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • イトーキ(91)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • 日研工作所(47)
  • 河村電器産業(25)
  • NB(日本ベアリング)(24)
  • 釜屋電機(22)
  • ワイズギア(21)
  • ヤマニパッケージ(19)
  • SMC(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 未来工業(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • サンワサプライ(7)
  • アイリスチトセ(7)
  • ホンダ(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • エスコ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sk16」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16川西水道機器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
鋼管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器鋼管用継手 SKXパイプエンド川西水道機器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXエルボ 川西水道機器鋼管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット川西水道機器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
異種管継手 塩ビ管×鋼管用 川西水道機器異種管継手 塩ビ管×鋼管用川西水道機器(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器鋼管用継手 SKXナット付チーズ川西水道機器
2,998税込3,298
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット川西水道機器
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器鋼管用継手 SKX45°エルボ川西水道機器
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
hsk100特集