カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(126)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- モノタロウ(8)
- SK(新潟精機)(919)
- エスコ(198)
- エスケー化研(159)
- TRUSCO(111)
- ヤマグチ(90)
- エスケイ工機(74)
- イシハシ精工(73)
- SKC(64)
- 河部精密工業(KSK)(50)
- エスケイジャパン(46)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(46)
- 永井ゲージ製作所(45)
- Panaracer(パナレーサー)(38)
- エスケー石鹸(31)
- ツボサン(29)
- NTカッター(25)
- OSG(オーエスジー)(25)
- サンエス(24)
- ブランドをもっと見る
「sks」の検索結果
商品豆知識

SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット
川西水道機器(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
異種管継手 塩ビ管×鋼管用
川西水道機器(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管塩ビ管・鋼管用
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25
川西水道機器¥1,598税込¥1,7581個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16
川西水道機器¥1,098税込¥1,2081個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40
川西水道機器¥2,698税込¥2,9681個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32
川西水道機器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用
川西水道機器(6件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
鋼管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXパイプエンド
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管用継手
川西水道機器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45
塩ビ管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
鋼管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13
川西水道機器¥1,198税込¥1,3181個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用
川西水道機器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
塩ビ管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
内外面被覆鋼管用継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
川西水道機器¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45