カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- BIGM(丸山製作所)(287)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(134)
- ツツミ工業(36)
- JUKI(32)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- RS PRO(20)
- サンコーテクノ(15)
- NB(日本ベアリング)(15)
- サンゲツ(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- 大洋ツール(12)
- MICROCHIP(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- エレコム(11)
- TRUSCO(11)
- 日東工業(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- トリニティ(10)
- ブランドをもっと見る
「sp25」の検索結果

ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥4,598税込¥5,0581個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用
川西水道機器(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,898税込¥3,1881個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25
川西水道機器¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0444材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.87使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
ポリエチレン管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30
川西水道機器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101