カテゴリ

  • 農業機械(290)
  • バイク部品(187)
  • 制御機器(94)
  • メカニカル部品(62)
  • 切削工具(61)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 洗車・清掃(36)
  • 縫製用品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 作業工具(21)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 電気材料(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 建築金物(13)
  • 物流用品(12)
  • 機構部品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 研磨材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 溶接用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(5)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「sp-25」の検索結果

1,213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準) ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)

    ノーブランド(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
  • 【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ 八興

    【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ

    八興
    1,100税込1,210
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
  • ヘルメットSP25 DICプラスチック

    ヘルメットSP25

    DICプラスチック
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    警備業界向けスタンダード
    質量(g)440内装SY衝撃吸収ライナーなし
  • ヘルメットSP25 ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSP25 ライナー付

    DICプラスチック
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    警備業界向けスタンダード
    材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用/電気用
  • ヘルメットSP25-V DICプラスチック

    ヘルメットSP25-V

    DICプラスチック
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    ベンチレーション付
    材質PC質量(g)440内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーなしひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品 工進

    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品

    工進
    649税込714
    1個
    4日以内出荷
    スプリンクラーセット SP-25-AAF-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • ヘルメットSP25-V ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSP25-V ライナー付

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ベンチレーション付
    材質PC質量(g)470内装SY頭囲(cm)55.5~59.5衝撃吸収ライナーあり(SP-25)ひもタイプワンタッチ式使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    759税込835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷
  • ステンレス製ピンセットAAタイプ TRUSCO

    ステンレス製ピンセットAAタイプ

    TRUSCO(43件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
    用途小物つまみ作業。材質SUS430
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に材質軟質ポリ塩化ビニールクリア使用温度範囲(℃)-5~+60使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1箱(10本)
    当日出荷から35日以内出荷
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレスシルバー
  • スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前) ノーブランド

    スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(前)

    ノーブランド
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    適合JA-SP25H
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SP25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SP25N

    ParkerTAIYO
    9,498税込10,448
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SP(後ポート形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用 日本スプリュー

    メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用

    日本スプリュー(61件のレビュー)
    799税込879
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
    用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • JA-SP25M用天板 ノーブランド

    JA-SP25M用天板

    ノーブランド(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    適合本体JA-SP25M
  • ステンレスステッカー ピタック

    ステンレスステッカー

    ピタック(9件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1袋(100個)
    当日出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレスブラック
  • プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅
  • シーリングプラグ SPシリーズ タカチ電機工業

    シーリングプラグ SPシリーズ

    タカチ電機工業
    479税込527
    1袋(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド
    129税込142
    1個
    7日以内出荷
  • スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後) ノーブランド

    スポットクーラーJA-SP25H用フィルター(後)

    ノーブランド
    1,490税込1,639
    1個
    7日以内出荷
    適合JA-SP25H
  • ピタックステッカー ユーボン

    ピタックステッカー

    ユーボン
    3,398税込3,738
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼板製:鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的なタイプです。 ステンレス製:耐食、耐候、耐久性に優れたステンレス鋼板を使用し、裏面の両面接着テープも超強力な耐候、耐熱、耐油、耐水、耐薬品性を兼ねそなえた、まさに最高の接着式留金具です。 絶縁スポンジ製:カラー亜鉛メッキ鋼板を使用し、表面の電線保持部に発泡状の絶縁体を貼り付けた接着式留金具です。電気絶縁性があり、電線の被覆を保護し傷つけません
  • ピタックステッカー 稲葉製作所

    ピタックステッカー

    稲葉製作所
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ピタック ステンレスステッカー ピタック

    ピタック ステンレスステッカー

    ピタック
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。
    材質ステンレス鋼板テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • 止水テープ 水漏れ御用スーパー 信越ポリマー

    止水テープ 水漏れ御用スーパー

    信越ポリマー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
    用途パイプの漏水部の止水補修テープ材質シリコーンゴム形状山形ライトグレーテープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)1伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • サポートロング シーム

    サポートロング

    シーム(10件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(500本)
    当日出荷から6日以内出荷
    茎に優しく苗や花の支えと保持作業をワンタッチで簡単に!! 支柱部先端は土に刺さりやすく、根を痛めにくい形状になっています。 茎保持部と支柱が一体になっているので支柱の設置と茎の保持が同時に行えます。 茎が生長し茎径が太くなると徐々に保持部が開きさらに茎径が太くなると食い込まず自然に開放します。 胚軸の短い幼苗や大苗などの倒れ防止や曲がり予防に効果的です。 茎保持部の先端を軽く押すと簡単に閉じることができます。
    用途ナス科・ウリ科苗の倒れ・曲がり防止。花卉類の支えや倒れ防止に。家庭菜園やガーデニングにも。材質耐候性ポリプロピレン内径(Φmm)茎保持部:8.7×11.4適合作物トマト・ピーマン・ナス・キュウリ・メロン・スイカ・ゴーヤ・花卉類
  • オープンシューズボックス BS 三島精器

    オープンシューズボックス BS

    三島精器(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    オープンタイプのシューズボックスです。
    材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
  • スパナ ALPS TOOL(アルプスツール)

    スパナ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレート アキレス

    アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 シーリングプレート

    アキレス(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)150寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
  • トイレファン 日本電興

    トイレファン

    日本電興(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途汲取り式トイレ用定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所トイレ
  • チップフック ノガ

    チップフック

    ノガ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    切粉の掃除に大活躍!Φ130mmの特殊保護ガード付! 手に優しいノガグリップハンドルで、快適に作業ができます!
  • プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーサンスプリングホース 十川産業

    スーパーサンスプリングホース

    十川産業
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    硬鋼線入り構造で減圧に耐えバキューム用途に最適です。耐油性に優れ、作動油配管などにも最適です。
    用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水特性耐油性
  • プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    6,898税込7,588
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキ
...