カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- 川西水道機器
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- omron(オムロン)(24)
- 潤工社(17)
- SHIMANO(シマノ)(17)
- ホンダ(16)
- SMC(15)
- Zippy(15)
- 日栄インテック(13)
- サカエ(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- ハネウェル(7)
- 大洋ツール(7)
- アライドテレシス(7)
- イスカル(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- 岩田製作所(5)
- テラモト(5)
- ブランドをもっと見る
「sp40」の検索結果

ポリエチレン管用継手
川西水道機器(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管
ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1使用流体水(常用温水(45℃まで)
ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット
川西水道機器(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から10日以内出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用
川西水道機器(6件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から9日以内出荷簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~45使用流体給水用(常温水45℃まで)適合管ポリエチレン管・塩ビ管用
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥7,398税込¥8,1381個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40
川西水道機器¥7,298税込¥8,0281個翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90