カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- 小倉クラッチ
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(879)
- AMP(7)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- SMC(13)
- RS PRO(420)
- HARAX(ハラックス)(3)
- TRUMETER(2)
- BULGIN(5)
- ホンダ(8,499)
- AMPHENOL(5,887)
- LAMP(スガツネ工業)(4,106)
- 三菱ふそう(3,430)
- ミツビシ(864)
- MAZDA(マツダ)(646)
- トヨタ(639)
- モートーン(270)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(260)
- SKC(環境測定)(255)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「amp」の検索結果
特価

AMP型マイクロ電磁クラッチパック
小倉クラッチ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷小型・軽量です。 高トルクです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。 バックラッシゼロです。用途複写機、梱包機、分包機、自動券売機、計量包装機
MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・12V)
小倉クラッチ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から31日以内出荷特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC12機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応
MMC型乾式単板電磁クラッチ(エンジン用・24V)
小倉クラッチ¥97,980~税込¥107,778~1個4日以内出荷から31日以内出荷特殊ばねの採用により、振動・衝撃、トルク変動など過酷な使用に耐えることができます。表面は塗装を施し、玉軸受は特殊グリース・ゴムシールを採用しているため防錆力に優れ、周囲温度が高い場所でも使用できます。クラッチのフィールドはベアリングタイプであるため、取付けが容易です。取付け方向も縦・横を問いません。また電気制御も容易です。アーマチュアは板ばね駆動方式であるため、回転方向のバックラッシュがなく回転中の騒音がありません。定格電圧はDC12V、DC24Vの2種類ありますので、バッテリー電源での使用にも最適です。用途小型漁船:発電機・油圧ポンプ・コンプレッサの駆動に。特装車:各種ポンプの駆動に。建設機械:ポンプの駆動に。ヒートポンプ:コンプレッサの駆動に。付属品ボルト、リセプタクル170021-2、スリーブ170889-2(AMP製)、保護素子電圧(V)DC24機能伝達・しゃ断RoHS指令(10物質対応)対応