カテゴリ

  • 塗料(66)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シントーファミリー
  • ファミリー・ライフ(628)
  • FAMILY TOOL(74)
  • ハッピー金属(58)
  • 視覚デザイン研究所(46)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • ニッサン(34)
  • Fami(26)
  • Family Tree(22)
  • StarTech.com(20)
  • 三友(18)
  • SPARKFUN(16)
  • TOSTEM(LIXIL)(14)
  • エステー(13)
  • 不二貿易(12)
  • (10)
  • ZAPPY(ザッピー)(10)
  • MICROCHIP(10)
  • アサヒ(厨房)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fami」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シントー リムーバー Z シントーファミリーシントー リムーバー Zシントーファミリー(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(420mL)
当日出荷
スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電機器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。主な用途木部、コンクリート透明主成分ジクロロメタン危険物の類別非危険物
無鉛道路マーキングスプレー シントーファミリー無鉛道路マーキングスプレーシントーファミリー(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー(7件のレビュー)
659税込725
1本(300mL)ほか
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤ有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部。 鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。容量(L)0.3質量(g)322塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー(1件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。材質/仕上アクリルラッカー質量(g)322容量(L)0.3乾燥時間(分)20~30塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
カラースプレーゼロ シントーファミリーカラースプレーゼロシントーファミリー
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。 ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。 耐候性に優れています。
用途電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。 鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。特性速乾、耐候容量(mL)300仕様エアゾール塗料材質/仕上アクリルラッカー質量(g)322乾燥時間(分)20~30主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
テーププライマープロ シントーファミリーテーププライマープロシントーファミリー
999税込1,099
1本
当日出荷
粘着タイプ強粘着トラスコ品番817-9614透明容量(mL)420質量(g)390主成分アクリル樹脂
高級さび止めスプレー シントーファミリー高級さび止めスプレーシントーファミリー
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
無公害プライマーです。(クロム鉛等の重金属は含みません)乾燥が速く作業性がアップします。 変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。上塗適正に優れ、各種塗料が塗装できます。 アルキッド系、ラッカー系などのプライマー用として使用できます。
用途各種塗料の下塗用(ラッカーの上塗りも可)フェンス・門扉・手すり・鉄骨・トタン板・シャッター・電機製品・自転車・農機具・その他鉄部全般特性さび止め主成分変性エポキシ樹脂硬化時間(分)20主な用途鉄、トタン指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~2.0危険物の性状非水溶性
リムーバーα シントーファミリーリムーバーαシントーファミリー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
ジクロロメタンを含まない環境対応型の溶剤タイプの塗膜はがし剤です。 スプレーするだけで、塗料(油性、水性、合成樹脂、ラッカー類など)の塗膜が簡単にはがれます。 また機械類の油汚れや、接着剤も強力に除去します。
用途木製・鋼製家具、建具、電気器具などの塗膜のはがしに。 屋内外の金属、木部、コンクリート面に塗られた塗料のはがしに。 機械類、エンジンまわり等の油汚れの除去に。 ポスターなどの接着剤はがしに。特性はがし剤トラスコ品番835-3999主な用途木部、コンクリート危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
道路標示用ペイント(アクリル樹脂系) シントーファミリー道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)シントーファミリー(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(4L)
当日出荷
常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m乾燥時間(分)8~10分(20℃)主な用途アスファルト危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
プライマー5674スプレー シントーファミリープライマー5674スプレーシントーファミリー
1,098税込1,208
1本
当日出荷
JISーKー5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等材質アルキド樹脂容量(L)0.42塗布面積(m2)1.6~2.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L指触乾燥時間(時間)15分(20℃)半硬化乾燥時間(分)30分(20℃)危険物の性状非水溶性
SPダンフリー(コンクリート用) シントーファミリーSPダンフリー(コンクリート用)シントーファミリー
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。コンクリートのひび割れ等に追従し、強度も高く密着性も良いので耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途コンクリート材の補修や段差修正に。トラスコ品番267-0596容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.7L危険物の性状非水溶性
”速乾サビドメK-21” シントーファミリー”速乾サビドメK-21”シントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
当日出荷
鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。
用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
粘着シートはがし剤スプレー シントーファミリー粘着シートはがし剤スプレーシントーファミリー
2,198税込2,418
1本(420mL)
当日出荷
使いやすいスプレータイプのはがし剤です。 垂直面でも垂れにくく、即効性で粘着シートが素早く除去できます。
用途金属・木・ガラス・プラスチック・ダンボールや非常乾塗膜に貼られた粘着シートの除去クリヤー特性はがし剤主な用途金属、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性使用面積(m2)1.7~2.0
蛍光スプレー ピンク 180ML シントーファミリー蛍光スプレー ピンク 180MLシントーファミリー
1,498税込1,648
1本
当日出荷
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具などトラスコ品番166-1703材質アクリル樹脂系塗料ピンク容量(L)0.18塗布面積(m2)0.4~0.8[[M2]]危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)乾燥時間約30分(20℃)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 420ML シントーファミリーシャーシーブラック 420MLシントーファミリー
13,980税込15,378
1箱(12本)
当日出荷
トラスコ品番479-7922材質アクリルポリエステル樹脂容量(mL)420質量(g)430危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.268L危険物の性状非水溶性
水性屋内用塗料 シントーファミリー水性屋内用塗料シントーファミリー
7,998税込8,798
1箱(4缶)
当日出荷から5日以内出荷
臭いが少なく有害な揮発成分はほとんど含みません。
用途建物屋内カベ用(適用素地:モルタル・コンクリート・石膏ボード・クロス)等に主な用途コンクリート、室内カベ使用場所屋内用質量(kg)1.04容量(L)0.7標準重ね塗り回数(回)4~6危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏2・冬3以上塗り重ね可能時間(時間)2乾燥時間夏1時間・冬2時間以上
黒板用スプレー(新) 緑 300ML シントーファミリー黒板用スプレー(新) 緑 300MLシントーファミリー
10,980税込12,078
1セット(12個)
当日出荷
トラスコ品番851-1880容量(mL)300質量(g)368主成分エアゾール塗料、フタル酸塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー”プライマーJPMS28ZERO”スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラバーガード#100 3K シントーファミリーラバーガード#100 3Kシントーファミリー
7,998税込8,798
1個
当日出荷
乾燥後は弾力性のある合成ゴム状皮膜を形成し、素材を汚れなどから保護します。 耐水、耐候、耐寒性、絶縁性に優れています。
用途金属、木製品、などの腐食防止、大型鉄構造物の養生、塗装製品の汚れ防止乳白色トラスコ品番851-2183質量(kg)3容量(kg)3主成分合成ゴム主な用途木、鉄塗布面積(m2)0.71回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.63L特性耐水、耐候乾燥時間30分 重ね塗り10~20分(20℃)危険物の性状非水溶性
水性路面標示用塗料 シントーファミリー水性路面標示用塗料シントーファミリー
6,598税込7,258
1缶(4L)
当日出荷
水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
ラッカースプレー シントーファミリーラッカースプレーシントーファミリー
29,980税込32,978
1セット(48個)
当日出荷から11日以内出荷
ソフトな霧でつやが有り、乾きが早く、強靭な塗膜です。 耐候性に優れています。
用途鉄用、屋外木用、屋内木用(床を除く)の補修、マーキング用容量(mL)300主な用途屋内外木部、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.1(2回塗り)危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐候乾燥時間20~30分 (20℃)危険物の性状非水溶性
水性つやありキング 1.6L シントーファミリー水性つやありキング 1.6Lシントーファミリー
13,980税込15,378
1セット(4個)
翌日出荷から10日以内出荷
材質/仕上水性塗料、アクリルシリコン質量(kg)2.3容量(L)1.6塗布面積(m2)10~13(2回塗り)乾燥時間(時間)2時間、重ね塗り4時間後(20℃)危険物の類別非危険物特性つやあり
ラッカーシンナー シントーファミリーラッカーシンナーシントーファミリー
6,998税込7,698
1缶(16L)ほか
当日出荷
用途ラッカーシンナーで希釈する塗料にご使用してください種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シントー カラースプレーゼロ ブルー シントーファミリーシントー カラースプレーゼロ ブルーシントーファミリー
3,998税込4,398
1セット(6本)
当日出荷
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。耐候性に優れています。
用途電気器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。鉄部・木部・コンクリートのマーキング用に。ブルー特性速乾、耐候トラスコ品番817-9590質量(g)322タイプエアゾール塗料乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルラッカー主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング塗布面積(m2)0.6~1.2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
水性ロードカラー2 シントーファミリー水性ロードカラー2シントーファミリー
9,998税込10,998
1缶
翌々日出荷から9日以内出荷
水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
水性カラースプレー シントーファミリー水性カラースプレーシントーファミリー
14,980税込16,478
1セット(12個)
当日出荷から12日以内出荷
霧が細かくタレにくく、塗膜は日光や風雨に強いです。 有害なフロン、鉛化合物は使用していません。 水性なのでいやな臭いがなく、幅広い用途に使えます。
用途屋内外の金属(鉄)、木部、コンクリート、スレート、プラスチックなど容量(mL)300主な用途木部、コンクリート、鉄部塗布面積(m2)0.6~1.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
水性つやありキング 1/5L シントーファミリー水性つやありキング 1/5Lシントーファミリー
4,998税込5,498
1セット(6個)
翌々日出荷から16日以内出荷
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に主成分水性塗料、アクリルシリコン主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)1.0~2.0(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり乾燥時間2時間 重ね塗り4時間後 (20℃)
防水コート シントーファミリー防水コートシントーファミリー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
防水と美装が一度にできます。 塗膜は柔軟性があり下地のひび割れや伸縮などの付着性に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に主成分水性塗料、アクリルエマルション主な用途ベランダ危険物の類別非危険物特性防水
蛍光スプレー シントーファミリー蛍光スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(180mL)
当日出荷
乾きが速く、美しく鮮やかな蛍光色に仕上がります。
用途標識、マーキング、美術工芸、POP、装飾、レジャー・スポーツ、玩具など。指触乾燥時間(分)30硬化時間(時間)3標準塗り面積(2回塗り)(m2)鉄部:0.6~0.8 木部:0.4~0.6主な用途マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.18L特性速乾、蛍光危険物の性状非水溶性
水性カチオンMシーラー 1L シントーファミリー水性カチオンMシーラー 1Lシントーファミリー
9,998税込10,998
1セット(6個)
翌々日出荷
カチオン型樹脂の下地補強剤です。 水性ですので、安全であとしまつも水ででき取り扱いが簡単です。
用途コンクリート、モルタル、PC板など下地が風化劣化している面などに透明トラスコ品番851-2176質量(kg)1.3容量(L)1主成分アクリルエマルション主な用途モルタル、コンクリート塗布面積(m2)8~101回塗り危険物の類別非危険物乾燥時間1時間以上(20℃)
水性ニス シントーファミリー水性ニスシントーファミリー
10,980税込12,078
1セット(12個)
翌々日出荷から10日以内出荷
木目を生かした着色とツヤだしが同時にできます。 水性のため取り扱いが簡単で安全です。
用途建具、家具、木工の屋内木塗装に容量(mL)250質量(g)505主成分水性塗料、アクリルエマルション主な用途屋内木部塗布面積(m2)1.4~1.8(2回塗り)使用場所屋内危険物の類別非危険物特性つやだし乾燥時間1時間 重ね塗り2時間後 (20℃)
水性つやありキング 0.7L シントーファミリー水性つやありキング 0.7Lシントーファミリー
9,998税込10,998
1セット(6個)
当日出荷から10日以内出荷
屋内外のいろいろな用途、素材に使える安全で環境にやさしい、水性アクリルシリコンタイプです。 日光や風雨に強く、耐アルカリ、耐水、付着性に優れ、防カビ剤も配合しております。
用途外壁、内壁(天井、台所)、へい、トタン、門扉など、しっくい、モルタル、鉄部、木部など屋内外の多用途に容量(L)0.7質量(kg)1.1主な用途木部、トタン、鉄部、外カベ、室内カベ塗布面積(m2)4~6(2回塗り)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性つやあり
スプレージンク 300ML シントーファミリースプレージンク 300MLシントーファミリー
17,980税込19,778
1箱(300mL×12本)
翌々日出荷
1液型ジンクリッチスプレーなので、手軽に塗れ防食性が特に優れています。 塗膜の物理的強度が優れています。 耐熱性に優れています(常用200℃)。
用途亜鉛メッキ、亜鉛処理鋼板、パイプなどのキズ及び切り口、溶接箇所の補修、各種タンク、土木機械、建築物の防食シルバーグレートラスコ品番835-3825容量(mL)300主成分主成分:エポキシ樹脂主な用途亜鉛メッキ、鋼塗布面積(m2)1~1.5(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性防食性、耐熱乾燥時間指触10分 硬化1時間 (20℃)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量56%
塗料用シンナー シントーファミリー塗料用シンナーシントーファミリー
11,980税込13,178
1箱(4缶×4L)
当日出荷
用途塗料シンナーを使用する塗料などに使用ください主成分塗料用シンナー仕様塗料用シンナー4Lトラスコ品番137-8209容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
超速乾リンサンデラストHB シントーファミリー超速乾リンサンデラストHBシントーファミリー
4,798税込5,278
1缶
3日以内出荷から5日以内出荷
鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗りはけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。
用途一般建築物。鉄鋼構造物。仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上成分合成樹脂系塗料主な用途一般建築物/鉄鋼構造物塗布面積(m2)25特性超速乾乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
SPダンフリー(アスファルト用) シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用)シントーファミリー
13,980税込15,378
1缶(11kg)
欠品中
硬化が速く、早期に交通開放ができます。(20℃で20分後に交通開放が可能) アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。 キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正トラスコ品番147-9709セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)11危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3kg施工面積(m2)5mm厚で約1、20mm厚で約0.25危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
SPダンフリー(アスファルト用) シントーファミリーSPダンフリー(アスファルト用)シントーファミリー
7,898税込8,688
1缶
3日以内出荷
硬化が速く、早期に交通開放ができます。アスファルトの伸縮に追従し、強度も高く、密着性も良く耐久性に優れています。キッド化のため、計量が要らず特殊な道具を使用せずに簡単に作業ができます。プライマーは必要ありません。
用途アスファルト舗装の補修や段差の修正に。トラスコ品番147-9708セット内容樹脂・骨材・硬化剤・すべり止め骨材・使用説明書材質特殊アクリル樹脂、骨材(二酸化ケイ素)容量(kg)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.5L危険物の性状非水溶性
防水コート 水性つや消し シントーファミリー防水コート 水性つや消しシントーファミリー
19,980税込21,978
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷
防水と美塗が一度に出来ます。耐候性、耐アルカリ性に優れています。 2回塗りで1.5mmの厚さに塗れます。塗膜は柔軟性があり、下地のひび割れや伸縮などの付着力に優れています。
用途ベランダ、テラス、屋上、壁面のカラー防水に(コンクリート、モルタル、ALC板、PC板)特性防水主な用途ベランダ、モルタル、コンクリート乾燥時間(時間)2(重ね塗り4時間後)危険物の類別非危険物
消すぞー君 420ML シントーファミリー消すぞー君 420MLシントーファミリー
24,980税込27,478
1箱(420mL×12本)
当日出荷
浸透性がよく、短時間で落書きを浮き上がらせ、簡単に除去することができます。 塩素系の溶剤は使用しておりませんので安全です。
用途各種公共施設(公園、トイレ、地下道、歩道橋)、道路の構造物、シャッターの落書き落とし透明トラスコ品番479-8082容量(mL)420主成分主成分:リモネン標準使用量3.5~4.0m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性