絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

シカゴニューマチック社

シカゴニューマチック社のページです。シカゴニューマチック社は、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AIR-FLEX シカゴニューマチック社AIR-FLEXシカゴニューマチック社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
トラスコ品番160-6382サイズ1/4PT
エアインパクトレンチ シカゴニューマチック社エアインパクトレンチシカゴニューマチック社
44,980税込49,478
1台
19日以内出荷
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
低振動ニードルスケーラー シカゴニューマチック社低振動ニードルスケーラーシカゴニューマチック社
65,000税込71,500
1台
4日以内出荷
シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社シカゴ インパクトレンチシカゴニューマチック社
43,980税込48,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
インパクトレンチ シカゴニューマチック社インパクトレンチシカゴニューマチック社
99,980税込109,978
1台
当日出荷
ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。
用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社エアラチェトレンチシカゴニューマチック社
23,980税込26,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
デジタルトルクレンチ シカゴニューマチック社デジタルトルクレンチシカゴニューマチック社
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
トルク設定値に近づくと本体LED・振動・音で作業者にお知らせします。員数管理(ポカヨケ)により締め忘れを防止できます。二度締め検知機能で、仮締め時の締め過ぎを検知できます。トルクチェック機能で、既定トルクで確実に締結されているか確認できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をサーバーに保管できます。CPLinQアプリと連動し、締結結果をPCにExcelで転送できます。CPLinQアプリと連動し、最大6個の制御設定を割り付けが可能です。
用途タイヤ交換作業に。自動車整備に。建機・重機等の整備に。プラントメンテナンスに。各種製造現場での組立作業に。
反力受けカップ 日本仕様(JIS規格) シカゴニューマチック社反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)シカゴニューマチック社
62,980税込69,278
1個
21日以内出荷
反力受けカップ スプリング入り(ISO規格) シカゴニューマチック社反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)シカゴニューマチック社
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷