カテゴリ
- 空圧工具(6)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- シカゴニューマチック社
- 日本ニューマチック工業(374)
- RS PRO(291)
- 東空販売(176)
- 三菱ふそう(14)
- ヤマト(空圧機器)(13)
- Festo(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- Solimar Pneumatics(5)
- トヨタ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ハーティング(1)
- SICK(1)
- SUCO(1)
- MANN-FILTER(1)
- ATI(1)
- Druck(1)
「PNEUMATIC」の検索結果

エアラチェトレンチ
シカゴニューマチック社¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ハイパワータイプ。軽量・コンパクト。用途一般産業向け。全長(mm)230質量(kg)3.3タイプツインハンマー差込角(mm[inch])19(3/4)最大トルク(N・m)1250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)1.08空気接続口NPT3/8能力ボルト径(mm)19排気方向後方
シカゴ インパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアインパクトレンチ
シカゴニューマチック社¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。用途一般産業向け。トラスコ品番465-0450全長(mm)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.72最大締付トルク(N・m)750排気方式後方ソケット差込角(mm)12.7無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000能力ボルト径(mm)10~14ホース取付口NPT1/4ハンマータイプツインハンマー
反力受けカップ 日本仕様(JIS規格)
シカゴニューマチック社¥83,980税込¥92,3781個22日以内出荷トラスコ品番708-3077適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け
反力受けカップ スプリング入り(ISO規格)
シカゴニューマチック社¥60,980税込¥67,0781個22日以内出荷トラスコ品番708-3078適合機種CP8609TC-C、CP8609TC-CT、CP8609TC-xC、CP8609TC-xCT用品名カップ式反力受け