つくし工房
安全への対策に、限りはありません。多様化・高度化する皆様のニーズに応え、使う人の身になった安心の製品をお届けしたい。だから、つくし工房はオリジナリティ&ハイクオリティをテーマに、豊富な知識と数多くの経験を生かし、しなやかな発想と確かな技術力を駆使して、多彩な商品アイテムを提供していきます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社つくし工房 |
|---|
| 設立 | 1967/07/05 |
|---|
| 所在地 | 〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-31-7 |
|---|
つくし工房当日出荷
パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB)
検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm)
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
つくし工房(1件のレビュー)4日以内出荷
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)最大消費電力(W)14動作温度範囲(℃)-20~50音圧レベル(dB)最大95(音量調節不可)閃光速度(min-1)120±10検知距離(m)0.5~6保護等級IP43相当質量(kg)約7仕様【音声切替】4チャンネル
つくし工房(1件のレビュー)翌々日出荷
ボルト類を使用していないので、ひとりでも簡単に設置できます。
狭い場所でも、安心して立っていられます。
錆びずに、綺麗に使用できます。
材質アルミ合金付属品ポール、打込杭、打込キャップ、締付バンド、支柱(ステーパイプ)、補助杭、滑車、ロープ、ボス押え金具、扁平球
つくし工房9日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプをしているため錆に強く、軽くて丈夫です。
トラスコ品番183-5374材質プラスチック被覆スチールパイプ
つくし工房6日以内出荷
ボルト類を使用していないので、一人でも簡単に設置できます。狭い場所でも安心して立てられます。強度の高いアルミ合金製で錆び難く綺麗に使用できます。
つくし工房¥119,800~税込¥131,780~
1セット(3枚)ほか
6日以内出荷
付属品ビニールひも材質ターポリン(防炎2類)幅(mm)5400色下地:全ベタ高さ(mm)900取付方式吊り下げハトメ数42加工四方折返し・縫製、ハトメ加工サービス分類名入れ
つくし工房¥109,800~税込¥120,780~
1セット(4枚)ほか
6日以内出荷
付属品ビニールひも材質ターポリン(防炎2類)幅(mm)5400色下地:白地高さ(mm)900取付方式吊り下げハトメ数42加工四方折返し・縫製、ハトメ加工サービス分類名入れ
つくし工房翌日出荷から5日以内出荷
高所作業車のバスケットが上昇する際に構造物との衝突を未然に防ぐ装置です。
セット内容センサー(5mケーブル付)、コントローラ(5mコントローラケーブル・2m電源ケーブル付)、制御ケーブル(コントローラケーブルに付属)、電源接続用ケーブル(2m)、赤LED回転灯(0.3mケーブル付)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー(検地距離2m以内)使用電源コントローラー:DC12V/24V 兼用報知音電子音鳴動(音量調節不可)※外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)サービス分類レンタル
つくし工房翌日出荷から5日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
セット内容センサ、コントロールボックス運転席側、コントロールボックスブーム先端部検出側、ニッケル水素電池専用充電器セット、赤LED回転灯(電圧出力ケーブル接続)、取扱説明書、電源ケーブル(シガー)センサー反射式超音波センサー(検知距離3m以内)使用電源【運転席側】運転席側:DC12V・24V兼用/ブーム先端部側:ニッケル水素充電池、【ブーム先端部側】ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)無線ARIB STD-T67報知音ブザー鳴動(音量調節可)サービス分類レンタル
つくし工房翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。
検知距離は、用途に応じて切り替え可能。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12 / 24兼用動作電圧(V)DC12~24消費電流待機時:150mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)音圧最大100dB(音量調整可)動作温度範囲(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書サービス分類レンタル
つくし工房翌日出荷から4日以内出荷
作業環境に合わせて音量調節が可能です。
検知距離は、用途に応じて切り替え可能。
各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。
検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。
検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。
防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26Vセット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書センサー反射式超音波センサー使用電源(V)DC12/24兼用音圧最大95dB(音量調整可)消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化)作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと)サービス分類レンタル
つくし工房4日以内出荷
パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。
本体は暴雨構造です。
取り付けも簡単に出来ます。
セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700
つくし工房4日以内出荷
超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。
検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。
超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。
電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。
バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。
コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。
センサーはクリップで確実に固定してください。
コントローラーは防じん・防滴構造です。
セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
つくし工房4日以内出荷
運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。
このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。
運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。
センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。
作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。
用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。
防じん・防滴構造。
セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
つくし工房¥169,800税込¥186,780
1セット(4台)
翌々日出荷
建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具30個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×4500
つくし工房6日以内出荷
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。
ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個、接続金具4個厚さ(mm)25寸法(mm)1800×1800
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具30個、接続金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2025×4500
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個、接続金具6個厚さ(mm)25寸法(mm)2025×2700
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個、接続金具4個厚さ(mm)25寸法(mm)2025×1800
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具30個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×4500
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具6個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×900
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×1800
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具30個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×4500
つくし工房8日以内出荷
取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700
つくし工房8日以内出荷
表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(時計)/無災害記録表/玉掛ワイヤロープの点検取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700質量(kg)40
つくし工房8日以内出荷
表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/玉掛ワイヤロープの点検/配置図/今週の工程目標/本日の危険ポイント/建設用クレーンの標準合図法/作業主任者・有資格者一覧表取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700質量(kg)39
つくし工房8日以内出荷
表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/配置図/作業主任者・有資格者一覧表/安全施工サイクル(イラスト)/無災害記録表/玉掛ワイヤロープの点検取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具18個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×2700質量(kg)40
つくし工房8日以内出荷
表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/安全施工サイクル(イラスト)/無災害記録表/玉掛ワイヤロープの点検取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×1800質量(kg)26
つくし工房8日以内出荷
表示内容作業所基本方針/今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/安全施工サイクル(時計)/無災害記録表/玉掛ワイヤロープの点検取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×1800質量(kg)27
つくし工房8日以内出荷
表示内容今月の安全目標/今週の安全目標/安全当番/無災害記録表/玉掛ワイヤーロープの点検/配置図/作業主任者・有資格者一覧表取付方式ステッカー材質スチール+ステッカー付属品単管取付金具12個厚さ(mm)25寸法(mm)2000×1800質量(kg)13
つくし工房6日以内出荷
材質(表面)ホーロー付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)材質(脚)スチール厚さ(mm)11タイプ片面繰り返し・詰め替え対応
つくし工房4日以内出荷
パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター