カテゴリ
絞り込み
ブランド
- つくし工房
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,435)
- ホンダ(40,298)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,794)
- スバル(14,628)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,498)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,193)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- つくし工房
- 22ページ目
22ページ目: つくし工房のすべての商品

図記号入り消火器標識
つくし工房¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷現在の日本語表記の消火器標識に併記出来るように図記号の標識も取りそろえました。 中輝度蓄光式標識で停電時の暗闇でも認識できます。材質中輝度蓄光式硬質樹脂版厚さ(mm)1.2
消火器の図記号標識
つくし工房¥919~税込¥1,011~1枚4日以内出荷現在の日本語表記の消火器標識に併記出来るように図記号の標識も取りそろえました。 中輝度蓄光式標識で停電時の暗闇でも認識できます。
フルハーネス対応反射チョッキ 零(ゼロ)
つくし工房¥5,898税込¥6,4881着4日以内出荷フルハーネスを装着したまま着用できる安全チョッキ。 蛍光メッシュで視認性抜群。 反射材にΦ10mmの通気口加工。熱がこもりにくい構造。サイズフリー材質ナイロンメッシュ、ターポリンテープ地色イエロー着丈(cm)51
フォーシーズンチョッキショート
つくし工房¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷安全帯や工具袋の邪魔にならない動きやすいショートタイプ。サイズフリー材質ポリエステルメッシュ、ビーズ反射クロステープ地色シルバー着丈(cm)43色(本体)蛍光ライムイエロー丈区分ショート丈
点検ミラー
つくし工房¥7,598~税込¥8,358~1本4日以内出荷狭い場所、手の届かない場所、高いところの点検に役立つ点検ミラー材質(グリップ)ゴムミラー寸法(mm)約100×50材質(ミラー)アクリル
ペン型打診棒
つくし工房¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)約530材質(頭)ステンレス材質(柄部)ステンレス材質(本体)6段階伸縮ステンレス管・ペンクリップ付き質量(g)約60収納時寸法(mm)約140先端玉部(Φ)17
超音波警報センサー パノラマRⅡ
つくし工房¥199,800税込¥219,7801組4日以内出荷パノラマアール・ツーはロードローラーなどの特殊車両の後端部に取り付け、超音波センサーがエリア内の人や車両を検知して回転灯とブザー音で作業者とオペレーターに警告し未然に事故・災害を防ぐための安全装置です。 本体は暴雨構造です。 取り付けも簡単に出来ます。セット内容回転灯付本体、センサー(ケーブル5m)、外部回転灯(接続用ケーブル5m)、電源ケーブル5m、バッテリー接続ケーブル一式、ケーブル用金具10個、収納ケース質量(kg)センサー/約1(ケーブル含まず)、外部回転灯約1(ケーブル含まず)取付方式マグネット検出方式超音波反射式本体質量(kg)約2電源電圧(V)DC212/24共用保護構造(JEM1030)IP33(防雨構造)検知距離(m)第一段階/2.5~4.6、第二段階/2.5以内応答速度約0.1秒検出物体範囲内の人体、障害物体検知方式第一段階/回転灯のみ(本体・外部)、第二段階/回転灯+ブザー音(本体・外部)検出距離(m)最大/4.6動作電圧DC9~26V動作温度(℃)`-10~50(センサーは氷結しないこと)消費電流ブザー出力動作時/DC24V・約0.5A(外部接続なしの場合)音量(dB)70~90dB検出範囲最大/上下、左右1.6m(周囲の環境により多少変わります)
H鋼先端ソフトガード・300H
つくし工房¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷H鋼先端ソフトガードを装着して、接触時のケガ等を軽減します。 軟質樹脂と中空部分によるクッション性で、先端をしっかりガードします。色黄色材質塩ビ厚さ(mm)3質量(g)400
ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)
つくし工房¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。 作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。 暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。種類ベスト型仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
サンライトトップ
つくし工房¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。仕様無日照動作:約10日間質量(g)270(電池込)タイプカラーコーン設置用電源ソーラーパネルLED赤6個蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本
サンライトキューブ
つくし工房¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷暗い場所でも横に倒すと、電源が自動でOFFになるので、蓄電池の劣化を防ぎます。 360度(前・後方・側面)あらゆる方向からの視認ができます。 太陽光をエネルギーに変えて夜間自動点滅します。仕様無日照動作:約10日間付属品単管設置用金具質量(g)325(電池込)タイプ360度発光電源ソーラーパネル蓄電池タイプニッケル水素単3電池2本LED使用数(個)4
パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット
つくし工房¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー
つくし工房¥559,800税込¥615,7801セット4日以内出荷運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
単管用マルチリング
つくし工房¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷兼用単クランプ(Φ48.6、42.7)で取付簡単。資材の整理・収納をするときに即設置できます。材質丸鋼Φ10メッキ仕上付属品兼用単クランプ付質量(kg)1.5リング外径(Φmm)540
ダスターZ
つくし工房¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷カンタン。開いて使用・たたんで収納。 ラクラク。サッとはずせるゴミ袋。 キレイ。メッキ仕上。 丈夫。角パイプスチール製。 スッキリ。ヨコから見るとZ型のスッキリデザイン。材質スチール
ぶらピカ
つくし工房¥759税込¥8351台4日以内出荷カプセルプリズム型蛍光高輝度反射シート(Φ75) マジックテープによる着脱式。材質ターポリン、高輝度反射シート厚さ(mm)1.25寸法(mm)200×80(設置サイズ)質量(g)16タイプ両面(レモンイエロー)
EDライト
つくし工房¥7,398~税込¥8,138~1台4日以内出荷特殊反射鏡と超高輝度LED光源6ヶ所(30個)により視認性向上。 光センサー内蔵の夜間自動点灯点灯時間夜間(日没から日の出まで)材質ポリカーボネート寸法(mm)Φ128×H145
レフテープ(チェーンスタンド用)
つくし工房¥529税込¥5821個4日以内出荷高輝度リフレクターの集合帯(1ピース12×50mm幅)により、優れた反射効率。 両面接着テープ使用。材質アクリル寸法(mm)50mm幅×170テープ幅(mm)50
カラーコーン用標識ベース
つくし工房(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚4日以内出荷300×600等の標識を取り付けてご使用ください。仕様H700・H900兼用材質スチール寸法(mm)300×500 差込口の内径Φ120質量(kg)1.6
マーカーオメガ
つくし工房¥889税込¥9781個4日以内出荷マイクロプリズム反射材を使用しておりますので、高原へまっすぐ光を返し、夜間時も鮮やかな視認性を保てます。 路上でタイヤに敷かれても驚異の復元力を持っています。材質ポリオレフィン質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×30
シェブロン(視線誘導パネル)
つくし工房¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。 スリーエム製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に効果を発揮します。 単管バリケードへ垂直方向にワンタッチで簡単に装着できます。材質(基盤)ポリカーボネート、(反射シート)ふつう反射シート(白)、(デリネーター)高輝度反射シート(白)
MPクッション
つくし工房¥18,980税込¥20,8781枚4日以内出荷3ヶ所V溝加工で各種コーナー(L字・R・H鋼などのコの字)に対応。 両端の接着面は柔軟性に優れ、コンクリート打放し等の粗面にも接着可能。 施工箇所に応じ、ハサミ・カッター等で必要な長さにカット可能。
コーナーガードST(屋内用)
つくし工房¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷衝撃を吸収する柔らかい素材を使用しております。 机、壁の角に取り付けて、ぶつかったときの衝撃をやわらげます。 粘着テープで簡単に取り付けることができます(両面テープ同梱)。材質発泡ゴム