トスマック

トスマックのページです。トスマックは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/照明/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YVO4レーザー刻印機 トスマックYVO4レーザー刻印機トスマック
2,198,000税込2,417,800
1台
5日以内出荷
レーザーヘッドに制御部を集約したコンパクトタイプ
用途スチール・アルミ・樹脂等への刻印に質量(kg)7.7定格電圧(V)AC100~240定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×327.7×202.6最大寸法(mm)(打刻)110
ドット刻印機 トスマックドット刻印機トスマック
899,800税込989,780
1台
7日以内出荷
スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。
用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。仕様マーキングドット密度:4~78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能トラスコ品番114-1370寸法(mm)最大刻印範囲:50×90質量(kg)30定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720使用空気圧力(MPa)0.2-0.7
集じん付エアークリーナー トスマック集じん付エアークリーナートスマック
449,000税込493,900
1台
当日出荷
電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。
用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)56吸込口径(Φmm)300仕様吸引力14m3/minセット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ質量(kg)27.9モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99適合フィルター13-041
集じん付エアークリーナー交換用フィルター トスマック集じん付エアークリーナー交換用フィルタートスマック
49,900税込54,890
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途捕えたクーラントなどの液体を下のタンクに戻すため。材質アクリル樹脂、ホウケイ酸塩系マイクロファイバー
集じん付エアークリーナー トスマック集じん付エアークリーナートスマック
299,000税込328,900
1個
9日以内出荷
騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下集塵容量(L)7.6吸込口径(Φmm)200付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラトラスコ品番114-1355質量(kg)12.7モータータイプエアーモーター空気消費量(m3/min)0.99吸引能力14m3/min適合フィルター13-006
TOSMAC 取り付けアーバー トスマックTOSMAC 取り付けアーバートスマック
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
質量(g)100
TOSMAC キャラクターBig Box トスマックTOSMAC キャラクターBig Boxトスマック
77,980税込85,778
1セット
翌々日出荷
耐久性・高精度で明確な刻印、サイズを保証します。 手打ちアーバーから取付アーバーに替えれば、トスマック・インパクトプレスに取付けられます。
セット内容A-Z:各2本、0-9:各3本、記号、タイプホルダー、手打ち用アーバー
TOSMAC ニューマチックインパクトプレス トスマックTOSMAC ニューマチックインパクトプレストスマック
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
手動型のものと同じ作動をします。 スピンドルのヘッド(刻印ヘッド)が製品にあたると、内蔵されているスプリングが縮まり、ある一定の量に下がるとスプリングが開放され、衝撃を発生させます。 通常はレバーをはずした状態で作業し、段取り替えや刻印内容を確認する時には、一旦エアを切り、手動操作を行います。
TOSMAC インパクトプレス トスマックTOSMAC インパクトプレストスマック
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
スプリングの力で衝撃を与えます。 ワークの厚さによってその都度調節する必要はありません。 刻印ヘッドが簡単に交換できます。 衝撃力を最大6500kgまで調整できます。