カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(3)
- AZ(エーゼット)(2)
- 呉工業(クレ)(2)
- 青木精密工業(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 協育歯車(1)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ターゲット(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- ブルーマジック(BLUE MAGIC)(1)
- 東洋化学商会(1)
- 栄技研(1)
- BAN-ZI(1)
- RS PRO(1)
- S-TOCK(1)
「evapo rust」の検索結果

金型防錆気化性(液状気化性防錆剤)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷防錆油やグリースとは異なり洗浄が不要です。金型を開封時に防錆剤が気化し、捨て打ちを2,3ショットすればOK! 洗浄することなく金型をセットし、捨て打ちをするだけなので作業時間が短縮できます。金型の細部からの滲み出しがないので成形品を汚しません。 金型防錆気化性を塗布すると、金属表面に防錆被膜を作るとともに、気化した防錆分子が水分子を取り込んで防錆水に変えるため、錆の発生を防ぎます。用途金型、各種金属製品、精密機械の保管時、船舶輸送時の防錆剤。成分脂肪族系炭化水素有機酸アミン塩LPG色無色タイプ防錆使用温度範囲(℃)80以下引火点(℃)-4防錆力持続期間完全密閉状態/1~2年、準密閉状態/半年~1年※保管状態などにより防錆期間は変化します。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量84mL危険物の性状非水溶性