カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(3)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](9)
- SMC(2)
- ボスティック(Bostik)(2)
- エスコ(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- PERMATEX(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
「lb8014」の検索結果

食品機械用潤滑剤
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(420mL)当日出荷潤滑剤そのものが食品であり、衛生管理された食品油ラインにて生産。 高純度の植物性脂肪酸を主成分とした液状油タイプの潤滑剤。 一般植物油には見られない流動性、浸透性、消化吸収性等の特性を持っています。 酸化安定性(保存性)にすぐれ潤滑効果が長続きします用途食品製造用機械の潤滑、食品容器の離型。 食品切断用カッター部の潤滑及び付着防止。成分中鎖脂肪トリグリセライド、LPG色淡黄色透明使用温度範囲(℃)-5~200規格NSF-H1,3H耐荷重性能(MPa)0.55(曽田式四球法200rpm)引火点(℃)240基油食用油脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量168mL