NX54 ノンスリップレザーワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)当日出荷
落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水タイプエマルションタイプ液性水性pH値11付属品ノズル危険物の類別非危険物
ステンブライトEH-400イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥30,980~税込¥34,078~
1本(4L)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
ダストレスタイプ
二番焼けの白残が残りにくい。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
ステンライトH-800イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥37,980~税込¥41,778~
1本(5kg)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
酸性焼け取りタイプ。
研磨作業が可能。
チタンの焼け取りにも使用可(特殊モード)。
ステンブライトNB-Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥28,980~税込¥31,878~
1本(4L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
中性タイプで最高のスピードとパワーを発揮します。
不動態化被膜を形成します。
二番焼けの白残が残りにくい。
ステンブライトEH-600イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~
1本(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンライトH-900イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)3日以内出荷
H-800の強力焼け取りタイプです。
研磨作業が可能
液色淡青色pH酸性 pH2.0pH値2.0外観淡青色
クリンビューボディークリーンProタイヤ&レザーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
乾いた布に少量付け、薄く伸ばすだけでタイヤ・ダッシュボード・レザーシート等の合成レザー製品に深みのある艶を与えます。
艶出し以外にも劣化防止、汚れ防止、帯電防止効果を付与することができます。
その他樹脂バンパー、ゴム、プラスチック製品全般の手入れ剤として幅広く使用することができます。
用途ゴム、プラスチック、合成レザー製品の表面保護及び艶出し剤。成分シリコーンオイル、界面活性剤、水等タイプ液体液性中性pH値7.5容量(mL)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×265危険物の類別非危険物
ステンライト(中和洗浄液)イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)4日以内出荷
酸性化学薬液の中和に使用します。
金属の洗浄にも使用できます。
液色黄色pHアルカリ pH12.0pH値13~14外観黄色
弱酸性ステンブライト電解液 E-HOTイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥27,980~税込¥30,778~
1缶(5L)ほか
5日以内出荷
HOT材(No.1材)の頑固な溶接焼け取りに最適です。
弱酸性(PH5)の液が数十秒の作業工程で中性域(PH7附近)になります。
PRTR非該当、有機溶剤中毒予防非該当で毒劇物にも該当しません。
安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上りに満足して頂ける電解液です。
用途HOT材(No.1材)・2B材用電解液液色桃pH値5液性弱酸性関連資料(0.28MB)
ステンブライトEH-700イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥36,980~税込¥40,678~
1本(4L)ほか
6日以内出荷
EH-400の特長をそのままにスピードとパワーを強力にしました。
水洗いの難しいワークや半導体関係に最適
ステンライトC-100イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥19,980~税込¥21,978~
1本(4kg)ほか
6日以内出荷
SUSのもらい錆落とし。
ペーストタイプ、粘度があり液垂れしません。
毒劇物に該当しません。
pH酸性 pH1.7外観白色ペーストpH値1.7液色白色