カテゴリ

  • 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(2)
  • MICROCHIP(13)
  • タセト(3)
  • TRUSCO(3)
  • ジェイインターナショナル(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • 大崎電工(1)
  • コンドーテック(1)
  • タイムケミカル(1)
  • パナソニックコネクト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tipdip」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーチクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(300g)
当日出荷
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。 50℃以上で液状になります。 15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンスパッタイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(18kg)ほか
当日出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
トーチクリーン21F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)トーチクリーン21Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
2,798税込3,078
1本(220mL)
当日出荷
ロボット溶接機の連続使用に最適です。 エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。 耐熱性に優れた皮膜を形成します。 特殊セラミックにより効果持続性に優れます。 剥離性皮膜により目詰まりがありません。 ノズルが冷たくても使用可能です。
用途トーチ用のスパッタ付着防止比重0.93外観銀灰色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
溶接ケミカルカテゴリ