カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- AZ(エーゼット)(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- 林純薬工業(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「w-30 eneos」の検索結果

キャブクリーン
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
エンジンチューンUP
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(71件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(240mL)当日出荷吸入・燃焼・排気系統、気化器にたまるワニス、カーボンスラッジ、ガム等を速やかに除去します。パワーアップし、加速性能をアップします。排気ガスの浄化を助けます。エンジンの回転を滑らかにします。5,000km走行毎に使用すると常にエンジン快調です。用途エンジンの気化器・バルブまわり・燃焼室のワニス、ガム、カーボン等の付着・たい積物を除去し、エンジン性能を回復。成分芳香族系炭化水素 ブチルセロソルブ界面活性剤精製水LPG危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量195mL危険物の性状水溶性