カテゴリ
- 作業工具(13)
絞り込み
ブランド
- Tech-EV
- モノタロウ(16)
- Panasonic(パナソニック)(1,075)
- パナソニック電工(3)
- 日東工業(2)
- EV(2)
- 東芝ライテック(2)
- イースタン精工(6)
- 三協リール(1)
- UNISON(ユニソン)(2)
- ホンダ(1,226)
- 雅(718)
- EVANS(573)
- 理研計器(561)
- EverGreen INTERNATIONAL(537)
- E-Value(504)
- メディアカバーマーケット(435)
- モートーン(346)
- omron(オムロン)(190)
- REVOL(レヴォル)(123)
- ブランドをもっと見る
「ev」の検索結果

絶縁工具 強力型ニッパ
Tech-EV¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。6角仕様です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)165トラスコ品番460-3788質量(g)202切断能力(Φmm) ピアノ線1.6
絶縁工具 トルクレンチ 3/8 5NM~25NM
Tech-EV¥31,980税込¥35,1781本当日出荷IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。差込角(mm)9.5規格IEC60900全長(mm)280トラスコ品番436-1199寸法(mm)65×40質量(g)795ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)5~25最小目盛(N・m)5
絶縁工具 T型ハンドル 3/8
Tech-EV¥3,198税込¥3,5181個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
絶縁工具セット フル 27点セット
Tech-EV¥189,800税込¥208,7801セット(27点)翌日出荷IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番436-1202セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド質量(kg)11.5ケース寸法(mm)530×220×290入組点数27
絶縁工具 片口めがねレンチ
Tech-EV¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 スパナレンチ
Tech-EV¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格
絶縁工具 ラチェットハンドル 3/8
Tech-EV¥6,998税込¥7,6981本当日出荷IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格トラスコ品番460-3745歯数72全長(mm)200質量(g)340差込角(mm)9.5
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm
Tech-EV¥2,998税込¥3,2981個当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
絶縁工具 ラジオペンチ(ロングノーズ)
Tech-EV¥4,498税込¥4,9481丁当日出荷IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。ハンドル上部には手の滑りを防ぐための返しがついています。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900全長(mm)210トラスコ品番460-3796質量(g)268切断能力(Φmm) ピアノ線2