カテゴリ

  • 建築金物(12)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NewHikari
  • ホンダ(22)
  • 三和製作所(三和バイト)(16)
  • 宇佐美工業(15)
  • Moflash(13)
  • イスカル(11)
  • 大阪魂(11)
  • 日東工器(10)
  • 住商モンブラン(9)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • ホームテイスト(9)
  • Kemeko(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • マルキュー(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • オーム電機(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shl」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(5件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
締め付け打掛 NewHikari締め付け打掛NewHikari(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。締め付けつまみで固定も出来ます。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
アルミ新ランドリーホルダーミニ NewHikariアルミ新ランドリーホルダーミニNewHikari(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドルNewHikari
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみNewHikari
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22関連資料(0.81MB)
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
ボックス錠 バイク便用 NewHikariボックス錠 バイク便用NewHikari(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
HINOMOTOパチン錠(P600H-SKD)と完全互換。施錠時は青から赤の表示になります。
用途各種ボックス用パチン錠。バイク便ボックスや産業機器などに最適。付属品キー2本材質カバー:PA6、ベース・キー:亜鉛ダイカスト質量(g)156ロックバイク便用関連資料(1MB)
塗りラッチ スチール製 NewHikari塗りラッチ スチール製NewHikari(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質スチールグリーン
ランドリーホルダーroom浴室用 NewHikariランドリーホルダーroom浴室用NewHikari(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ内径×外径(Φmm)(筒)19×22耐荷重(kg)10伸縮範囲(cm)95~180
ランドリーホルダーsmart NewHikariランドリーホルダーsmartNewHikari
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
従来のランドリーホルダーよりもスマートな形状。
用途竿を掛けたままで水平・斜め・収納の3つの操作が可能。耐荷重(kg)30材質アルミダイカスト仕上塗装寸法(mm)550×148×40全長(mm)550種類壁付型
(石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用 NewHikari(石膏ボード用)ランドリーホルダーroomコーナー用NewHikari
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
賃貸アパートなどの壁にねじを施工できない場合に石膏ボードピンを使用して取り付け出来ます。 石膏ボードに過度な荷重が加わった際のカベと製品の保護機能を備えています。 洗濯もの掛けすぎによる、壁面のキズ・破損を防ぐ安全機構付き。 床置きよりも空間スペースを有効活用可能です。
付属品フック×2、洗濯物竿×1材質ポール:鉄・粉体樹脂塗装、フックABS樹脂耐荷重(kg)4長さ(cm)(ポール)103
強力締付打掛 NewHikari強力締付打掛NewHikari
279税込307
1個
翌日出荷
あらゆる扉の戸締り用金物です。
用途扉など仕様焼付け塗装付属品木ねじ付属トラスコ品番848-9767