カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
  • 切削工具・研磨材(210)
  • 測定・測量用品(5)
  • 作業工具/電動・空圧工具(2)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品/機構部品(14)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(61)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(172)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,847)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
  • 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 日機
  • モノタロウ(5,954)
  • ホンダ(545,819)
  • MAZDA(マツダ)(216,594)
  • SMC(201,260)
  • トヨタ(140,127)
  • ミツビシ(138,053)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
  • ニッサン(87,637)
  • エスコ(69,702)
  • スズキ(67,744)
  • BIGM(丸山製作所)(66,084)
  • スバル(50,608)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,787)
  • いすゞ自動車(41,301)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,695)
  • Panasonic(パナソニック)(29,515)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(191)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
商品レビュー
  • 以上(80)
  • 以上(84)
  • 以上(84)
  • 以上(85)
価格
  • 1,500円以下(24,377)
  • 1,500-10,000円(66,882)
  • 10,000-50,000円(69,189)
  • 50,000-100,000円(29,019)
  • 100,000円以上(36,619)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209,989件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラントシステム専用組立工具 日機

    クーラントシステム専用組立工具

    日機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    日機製クーラントシステムを繋ぐための専用工具です。
    仕様RoHS対応品材質アルミダイカスト質量(g)270
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • クーラントシステム (ホースキット) 日機

    クーラントシステム (ホースキット)

    日機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋
    当日出荷
    繋ぎ目の勘合が固く、姿勢保持能力が高いです。耐薬品性・耐熱性・耐衝撃性に優れております。
    材質アセタール樹脂
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン

    日機
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • 挟み込み式取付金具 日機

    挟み込み式取付金具

    日機(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防水型スポットライト用取付金具です。
    トラスコ品番787-8249適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75質量(g)340タイプバイス最大口開き(mm)40取付穴M6×4(45mmピッチ)
  • メネジコネクタ PT1/4" 日機

    メネジコネクタ PT1/4"

    日機
    479税込527
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • ポイントフィット(ノズル) 日機

    ポイントフィット(ノズル)

    日機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    噴射口を±35°の範囲で角度調整可能です。樹脂ノズルに比べ、高い流量でも姿勢を維持できます。クーラント液を流すには比較的高圧な水圧にも耐える金属製ノズルです。最大傾斜角度(35°)でも流量が落ちることはありません。
  • クーラントシステム ホース 日機

    クーラントシステム ホース

    日機(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    セット内容ホース2本組材質アセタール樹脂灰色
  • エアブローガン用エアコイルホース 日機

    エアブローガン用エアコイルホース

    日機
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性と耐久性を兼ね備え、ワンタッチカプラーで簡単に取付出来ます。
    用途ほこりやゴミの除去に接続PT1/4″ノズル外径(Φmm)8ノズル内径(Φmm)5最大圧力(MPa)1.4動作温度範囲(℃)-20~60
  • 1/4"クーラントノズル メネジコネクタ 日機

    1/4"クーラントノズル メネジコネクタ

    日機
    489税込538
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • (MC400)ペダル パット 三菱ふそう

    (MC400)ペダル パット

    三菱ふそう(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • (ME130)オイルエレメント 三菱ふそう

    (ME130)オイルエレメント

    三菱ふそう
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 防水型LEDリニアライト AC100V 日機

    防水型LEDリニアライト AC100V

    日機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
    電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • マークチューブ 10m 日機

    マークチューブ 10m

    日機
    499税込549
    1本
    5日以内出荷
    絶縁・配線ミスの予防とメンテナンス作業を容易にします
    用途制御盤の配線作業などで使用する印字用のチューブ材質ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 1/4"クーラントノズル コネクター 日機

    1/4"クーラントノズル コネクター

    日機
    449税込494
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用 日機

    金属製取付ブラケット NLM NLL3シリーズ用

    日機
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    当日出荷
    防水型LED照明NLL3/NLMシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
    材質スチールゴム径(Φmm)58(抱え込み)取付ピッチ(mm)2-Φ7×P20
  • マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機

    マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    25,900税込28,490
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式) 日機

    LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)

    日機
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。
    用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
  • マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプ

    日機
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)269構成部品コネクタ(82026)×1・ホース(82021)×15・ノズルΦ1/8(82023)×1
  • (MF660)ガスケトCブロック 三菱ふそう

    (MF660)ガスケトCブロック

    三菱ふそう
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • (MK666)オイルパンドレンコックG/K 三菱ふそう

    (MK666)オイルパンドレンコックG/K

    三菱ふそう
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • スパイラルチューブ 10m 黒 日機

    スパイラルチューブ 10m 黒

    日機
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
    電線・ケーブルに巻きつけて電線の摩耗を防ぎ、保護するチューブ
    用途ケーブルの保護材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 1/4"クーラントノズル フィッティングT型 日機

    1/4"クーラントノズル フィッティングT型

    日機
    579税込637
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き 日機

    マグネットスタンド式クーラントノズル ノズル1/8Φタイプバルブ付き

    日機
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    クーラント液などの液体用ホースをマグネットベースに搭載した製品です。マグネット付のため、任意位置への設置が可能となり、ノズル自体の角度や方向も自在の調整することができるため、金属加工機械の冷却用途として最適です。クーラントノズル部分は組立工具を使用することで、自由に脱着が可能となります。構成はアジャスタブルクーラントノズルの1/4"システムと組み合わせで、自由に組み替えができます。刃物に向かってピンポイントに噴射することができるため、切削、研削加工時の刃先の冷却に有効です。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
    用途切削加工時の冷却および切粉の除去。放電加工時などにご使用いただけます。ノズル径1/8Φノズル接続1/8ニップルノズル口径(Φmm)1/8ベース径(Φmm)マグネット:40ホース長さ(mm)284構成部品コネクタ(82026)×1・バルブ(82722)×1・ホース(82021)×14・ノズルΦ1/8(82023)×1
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
    用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
  • 精密ロックナット MRシリーズ 日機

    精密ロックナット MRシリーズ

    日機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸方向に対しセットスクリューが直角になっており、且つ3分割(120度等配)となっております。 尚、ねじ方向に対し、振れ精度が3ミクロン以下の研磨仕上げの高精度ロックナットです。 その為、セットスクリューを3方向から均等に締め付けることにより、シャフトとの同芯も容易に得られ、軸方向に対し高精度な振れの少ない安定した組立てが短時間で行えます。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • 3/8"クーラントノズル ノズル 日機

    3/8"クーラントノズル ノズル

    日機
    269税込296
    1袋(2個)ほか
    6日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ 日機

    ポイントフィットノズル 先端曲げタイプ NNPTシリーズ

    日機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高水圧対応のポイントフィットノズルは、噴射口を任意の角度に変更でき、狙ったポイントを外しません。CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。
    最大圧力(MPa)2
  • 筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機

    筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)

    日機
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
    用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/24H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • 3/8"クーラントノズル フィッティング 日機

    3/8"クーラントノズル フィッティング

    日機
    679税込747
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
    材質ポリアセタール樹脂(POM)サイズ3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型LEDスポットライト 日機

    防水型LEDスポットライト

    日機
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
    用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
...