特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
510件中 481~510件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付 日機

    筒型防水LEDライト 3mケーブル ケーブルカバー2m付

    日機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    14日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~240消費電力(W)18全光束(Lm)2000電源コード(m)3保護等級IP67寸法(Φ×mm)58×500色温度(K)5700照度(Lx)500使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 防水型面発光LEDライト 3mケーブル 日機

    防水型面発光LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    6日以内出荷から8日以内出荷
    LED特有のギラツキのない面発光照明に防水機能を追加しました。 自然な光を放つため、長時間使用しても目の疲れがありません。 光の反射も少ないので、検査用照明として適しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に適しています。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フラット型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    フラット型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
    電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    34日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)6全光束(Lm)430電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)1750LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • 植物ライト 660nmp 日機

    植物ライト 660nmp

    日機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。
    使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
  • LEDデスクライト 赤 ACアダプター付 日機

    LEDデスクライト 赤 ACアダプター付

    日機
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    34日以内出荷
    発光体が間接照明構造のため、柔らかい光で反射光もなく、目が疲れにくいスタンドライトです。 スマートな設計で、頑丈な本体構造。 テーブルクランプ(テーブル厚み最大40mm)。 ギラツキ、チラツキの無い優しい光です。 入力電圧が変化したりサージが発生しても輝度が変化しない定電流電源を備えています。 CE・PSE認証済み。
    付属品AC/DCアダプター(AC100~240V対応/ケーブル長2m)色赤電源(V)AC100~240(AC/DC付属アダプター付属)消費電力(W)14ケーブル長(m)2全光束(Lm)770保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)360使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式アナログ調光方式(20%~100%)電球の種類LED調光の可否可
  • 吊り下げ式LED投光器 日機

    吊り下げ式LED投光器

    日機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    31日以内出荷
    吊り下げ式LED投光器は、発光角度が80°で、自然な光の広がりを実現しました。 落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFL-HLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用し、本体はアルミ製、前面は丈夫で破損しにくい熱処理ガラスを採用しています。
    付属品落下防止ワイヤー材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100~240消費電力(W)45全光束(Lm)5900電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-40~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管形LED照明 日機

    直管形LED照明

    日機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    5日以内出荷
    従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
    材質(本体)ポリカーボネート電源(V)AC100~110消費電力(W)20口金G13全光束(Lm)220寸法(Φ×mm)28.5×1213色温度(K)5700照度(Lx)490使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機

    筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    8日以内出荷
    透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • 取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用) 日機

    取付マグネット (NLFL-Bシリーズ用)

    日機
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(2個)
    翌日出荷
    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズの下部に付属の強力なマグネットをつけることで、倉庫の柱や駐車場の天井などに簡単に設置するができます。
    適合機種NLFL-Bシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット:41×28×8セット数NLFL10B:1セット/NLFL20B:2セット必要使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ 日機

    充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ

    日機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    翌日出荷
    高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。
    用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機

    クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌日出荷
    デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
    用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否可期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
  • クランプ固定式LEDスポットライト 日機

    クランプ固定式LEDスポットライト

    日機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    欠品中
    発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
    用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2色黒高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
  • 充電式LEDハンディライト用エンドマグネット 日機

    充電式LEDハンディライト用エンドマグネット

    日機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石を使用しております。
    用途底面の磁石を利用して壁面や天井面に取り付ける事が出来ます。トラスコ品番194-7844材質/仕上PC、ネオジム磁石質量(g)78アズワン品番64-8618-74エコロジー商品省エネ
  • 導光柱型LEDアラームライト 日機

    導光柱型LEDアラームライト

    日機
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    9日以内出荷
    赤・黄・緑の3色を導光柱を用いて発光するアラームライトです。グローブ全体で光を放出することができ、全方向から表示確認可能です。DC24V対応。
    用途FA機械の動作状態表示電源(V)DC24段数3色灯式配列赤・黄・緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄、緑、青、白の5色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示電源(V)AC/DC24段数5灯式配列赤、黄、緑、青、白
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄、緑、青の4色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数4灯式配列赤、黄、緑、青
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    9日以内出荷
    黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列黄、緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    9日以内出荷
    赤、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    9日以内出荷
    赤、黄の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数2灯式配列赤、黄
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    9日以内出荷
    緑色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列緑
  • 積層型LEDアラームライト 日機

    積層型LEDアラームライト

    日機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    9日以内出荷から13日以内出荷
    黄色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
    用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列黄
  • 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機

    連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

    日機
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    6日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700フックフック設置場所屋内・屋外兼用カバー色乳白色演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番833-8476質量(kg)2電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 自在組み立てホース工具 日機

    自在組み立てホース工具

    日機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    用途専用組み立て工具(各コマ脱着用)アズワン品番1-3279-21
  • 精密ロックナット MKRシリーズ 日機

    精密ロックナット MKRシリーズ

    日機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ナット自体にスリットを入れ、キャップボルトを均等なトルクにて締め付けることで軸のねじ部と、ナットのネジ部が面全体に当たるので大きな力にてロックすることができます。 ねじ方向に対しあたり面の振れ精度が5ミクロン以下の高精度ナットです。
    用途工作機械主軸用ベアリングの固定。 ボールネジサポートベアリングの固定。 高速回転軸及び高精度を要するベアリングの固定。形状丸形種類ロックナット硬度HRC28-32精度ISO 4H表面処理なし材質(ナット)SCM440
  • マグネット付LEDスポットライト 日機

    マグネット付LEDスポットライト

    日機
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台ほか
    当日出荷
    電球の種類LED
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    L型タイプの取り付け金具です。
    適合本体G-S75/NLSS10-DC/NLSM10-DC
  • 取付金具 日機

    取付金具

    日機
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    5日以内出荷
    防水型LED照明灯の取り付け金具です。
    適合本体A-W513DBG/A-W536DBG/NLL18G-AC(DC)/NLL36G-AC(DC)
  • アラームライト 日機

    アラームライト

    日機
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    9日以内出荷