カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(81)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日機
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(395)
- メディアカバーマーケット(217)
- 三菱電機(199)
- エスコ(111)
- 日動工業(102)
- omron(オムロン)(93)
- オーム電機(91)
- 北陽電機(79)
- サンワサプライ(75)
- BONDHUS(72)
- ELPA(63)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(61)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(58)
- ハリケーン(51)
- コミネ(49)
- SHIMANO(シマノ)(48)
- リンクサス(Linxas)(45)
- キリン(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(7)
「lx」の検索結果

防水型LEDリニアライト AC100V
日機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。電源(V)AC100コード長さ(m)2保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から9日以内出荷工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)
日機¥25,900~税込¥28,490~1台当日出荷から翌日出荷マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途目視検査の照明、軽作業用照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240吸着力(N)マグネット:800電源コード(m)2保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)設置場所屋内電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
マグネット付LEDスポットライト
日機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。用途作業照明等トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V消費電力(W)9全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)全光束(Lm)660電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から8日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)
日機¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源タイプ電源コード式使用場所屋内外兼用電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
防水型LEDリニアライトAC100~240V(3mコードケーブルカバー付き)
日機¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途工作機械の機内照明、冷蔵倉庫セット内容ナイロン製2mケーブルカバーを組付けた状態で出荷します幅(mm)58高さ(mm)72.5電源(V)AC100~240定格寿命(時間)40000
調光機能付き面発光LEDライト ACアダプター付
日機¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から12日以内出荷調光機能付き面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。保護等級IP50使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水型スポットLEDライト(AC仕様)
日機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。電球の種類LED
防水型LEDフラット型ライト
日機(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。用途工作機械の機内照明トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13消費電力(W)10電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)
日機1台取扱停止中両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥5,698税込¥6,2681台当日出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)330×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)5全光束(Lm)350電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)110使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
面発光LEDライト 緑色発光
日機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)14.4全光束(Lm)610保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)315使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から8日以内出荷定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
面発光LEDライト 青色発光
日機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷機械の識別と生産ラインの検査に最適です。 LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用し、壊れにくい強固な設計です。付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)245×120×10.5消費電力(W)12.2全光束(Lm)168保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)85使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)調光方式無段階調光方式(20%~100%)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)
日機¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)。LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否可期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
充電式LED投光器・NLFL-Bシリーズ
日機¥25,980~税込¥28,578~1台翌日出荷高効率のリチウムイオン電池を採用し、最大連続点灯は20時間を実現。本体はアルミニウム合金で、非常に丈夫で軽量で持ち運びが簡単です。防雨設計なので雨天時でも安心して使用できます。明るさは(H)(M)(L)と三段階の調光ができます。床置きスタンド及び三脚スタンドとも組み合わて使用でき、非常に便利です。用途屋外作業照明、アウトドアやお祭りの照明、夜間作業用LED照明など付属品充電用ACアダプター電源(V)DC12.6保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~25(但し、氷結しないこと)電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点エコロジー商品省エネ
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ
日機¥18,980税込¥20,8781セット翌日出荷バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。用途工作機械の機内照明など付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し設置場所屋内用調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)電球の種類LED特殊用途防水点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
防水型LEDスポットライト 3mケーブル
日機¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から8日以内出荷本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。 定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。 本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から8日以内出荷デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から8日以内出荷本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100消費電力(W)12スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト 3mケーブル(スイッチなし)
日機¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から31日以内出荷03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。スイッチ無全光束(Lm)430保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)1080×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)20全光束(Lm)1480電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)400使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。寸法(mm)830×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)15全光束(Lm)1080電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)320使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
直管形LED照明
日機¥4,898税込¥5,3881台5日以内出荷従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。材質(本体)ポリカーボネート電源(V)AC100~110消費電力(W)20口金G13全光束(Lm)220寸法(Φ×mm)28.5×1213色温度(K)5700照度(Lx)490使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
植物ライト 660nmp
日機¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷オフィス、リビングであなたの好きな植物を育てて見ませんか? 植物は光合成により、成長し花を咲かせ実を結び、次の命を育んでいきます。 植物が最も光合成を活発にする660nmの光のスペクトル。 ライト前面には拡散材の入った拡散板による柔らかな光。 電磁波低減照明器具。 定電流IC回路を採用し、ギラツキ、チラツキをなくした優しい光。 世界的に信頼性の高いLEDを使用しています。使用温度範囲(℃)-10~40(但し氷結不可)電源(V)AC100~240消費電力(W)5.8全光束(Lm)360電源コード(m)2(AC/DCアダアプター)保護等級IP50波長(nm)660照度(Lx)170LED寿命(時間)60000(使用温度25℃)エコロジー商品省エネ
防水型LEDスポットライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から12日以内出荷本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷から31日以内出荷大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
フラット型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から7日以内出荷定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。 横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。電源(V)DC24電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付
日機¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
防水型LEDスポットライト 3mケーブル
日機¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷から8日以内出荷05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)430保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LED投光器 NLFL30/50シリーズ
日機¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷から10日以内出荷雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700電源タイプ電源コード式設置場所屋内・屋外兼用演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
LEDテープライト DC24V
日機¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
充電式LEDライト USB Type-C充電ポート
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷リチウムイオン電池を内蔵したハンディタイプの充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。従来の懐中電灯のようなスポット照明ではないため遠くを照らすことはできませんが、身辺一体を広範囲に明るく照らします。本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。用途屋内外でのワークライト、工場設備機の点検灯、停電時の非常灯電源(V)DC5使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応ポート【充電】USB Type-Cグリーン購入法適合期待寿命(時間)使用温度25℃ 60,000エコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト プラグ付き2mケーブル
日機¥12,980~税込¥14,278~1台6日以内出荷透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。用途制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など電源(V)AC100ケーブル長(m)【電源ケーブル】2使用温度(℃)-10~40 (ただし氷結しないこと)保護等級IP65色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合期待寿命(時間)60,000(使用温度25℃)エコロジー商品長寿命
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付
日機¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷光源から1メートルで170ルクスの明るさです。 太陽の光をRa100とした演色値はRa80と太陽の光に近いLEDライトです。 面発光の照明で自然な光を放つため長時間使用しても目が疲れにくく、また光の反射が少ないため検査照明として最適です。 面発光LEDは広範囲に明るく、柔らかい光がポイントです。 LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、細かい選別用照明や設計室のデスクライトに適しています。 タッチセンサーによるON/OFFが可能で、調光機能を備えています。 20~100%の調整ができ、眩しすぎない明るさにすることが可能です。 アームが上下にスライドし角度も調整できるため、シンプルかつ省スペースです。電源(V)AC100~240消費電力(W)7全光束(Lm)360保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)170使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スリム型防水LEDライト 3mケーブル
日機¥7,998~税込¥8,798~1台6日以内出荷から8日以内出荷LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700エコロジー商品省エネ
連結式LED照明
日機¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。用途屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など高さ(mm)50奥行(mm)50電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(ただし、氷結しないこと)保護等級IP65色温度5700Kケーブルプラグ付き5mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応