連結式LED照明

連結式LED照明 - 日機連結式LED照明 - 日機連結式LED照明 - 日機連結式LED照明 - 日機連結式LED照明 - 日機連結式LED照明 - 日機

防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。

用途
屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など
高さ(mm)
50
奥行(mm)
50
電源(V)
AC100
使用温度(℃)
-10~40(ただし、氷結しないこと)
保護等級
IP65
色温度
5700K
ケーブル
プラグ付き5mケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:(0.65MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
消費電力(W)
照度(Lx)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NLPW10-AC 7748243577482435NLPW10-AC11109240(1m)1200
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
NLPW20-AC 7748245177482451NLPW20-AC154220450(1m)2450
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする