カテゴリ

  • 照明(12)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • アイリスオーヤマ(1)
  • オーツカ光学(1)
  • タイカツ(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • ノア[照明](1)
  • MUTOH(1)
  • 長輝ライトテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlsl20p-dc」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明電球の種類LED消費電力(W)10トラスコ品番833-8458質量(kg)1サイズ13電源DC24V全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950レンズ一体形 レンズ付き電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C)ガラス部透明ガラス保護等級IP67色温度(K)5700照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)LEDHigh Power LEDタイプ色(本体)ブラックアズワン品番64-8874-76
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様日機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色
防水型LEDフラット型ライト 日機防水型LEDフラット型ライト日機
17,980税込19,778
1台
当日出荷
防塵防水(IP67)のLED照明灯です。
用途工作機械の機内灯に。電球の種類LEDトラスコ品番833-8459質量(kg)1アズワン品番64-8874-772018年トラスコ掲載ページ7 0972
防水型LEDリニアライト 日機防水型LEDリニアライト日機
2,998税込3,298
1セット(2個)
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番480-1016材質マグネット質量(g)150
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)日機
15,980税込17,578
1台
翌日出荷から8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100消費電力(W)12スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等消費電力(W)9全光束(Lm)660電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED