カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • SMC(158)
  • ニチコン(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-20a」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結式LED照明 日機

    連結式LED照明

    日機
    38,980税込42,878
    1台
    6日以内出荷
    防水性能は防雨より高い保護等級IP65で、雨でも問題なく屋外常設の照明としてご使用いただけます。
    用途屋内外駐車場、トンネル工事、道路工事、土木現場、建築現場など高さ(mm)50奥行(mm)50電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(ただし、氷結しないこと)保護等級IP65色温度5700Kケーブルプラグ付き5mケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結式LED作業灯 NLPWシリーズ 日機

    連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

    日機
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。 工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
    用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など材質(本体)PC(ポリカーボネート)取付方式吊り下げフックケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65プラグアース付き防雨型電源(AC V)100~120(50/60Hz)色温度(K)5700フックフック設置場所屋内・屋外兼用カバー色乳白色演色指数(Ra)80電球の種類LED特殊用途防水・防雨エコロジー商品省エネ
関連キーワード
ow-20特集