カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • 日機
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • スバル(11)
  • 精和産業(9)
  • omron(オムロン)(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • KOA(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • 協育歯車(1)
  • 内外電機(1)
  • バクマ工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • ディラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg3-30」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
作業灯カテゴリ
関連カテゴリ