カテゴリ

  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(328)
  • 自動車用品(39,654)
  • トラック用品(169,848)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • コーセル
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(545,892)
  • MAZDA(マツダ)(216,607)
  • SMC(201,254)
  • トヨタ(140,129)
  • ミツビシ(138,055)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,742)
  • ニッサン(87,639)
  • エスコ(69,775)
  • スズキ(67,771)
  • BIGM(丸山製作所)(66,085)
  • スバル(50,613)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,788)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,230)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,937)
  • RS PRO(34,720)
  • Panasonic(パナソニック)(29,486)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
商品レビュー
  • 以上(99)
  • 以上(104)
  • 以上(104)
  • 以上(106)
価格
  • 1,500円以下(24,236)
  • 1,500-10,000円(66,789)
  • 10,000-50,000円(69,138)
  • 50,000-100,000円(29,037)
  • 100,000円以上(36,641)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,830件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • ノイズフィルターNACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNACシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC85~264/1Φ周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセル

    PBAシリーズ用DINレール取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    DINレール35mm幅対応
    付属品取付ねじ材質SECC
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 出力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    出力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途出力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • 入力用コネクタ(ハウジング・接触子) コーセル

    入力用コネクタ(ハウジング・接触子)

    コーセル(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    用途入力用形状ストレート種類角型結合方式ワンタッチコンタクト形状オス
  • ノイズフィルターTACシリーズ コーセル

    ノイズフィルターTACシリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • EAC-10-472 シリーズ コーセル

    EAC-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)40(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • EAC-03-472 シリーズ コーセル

    EAC-03-472 シリーズ

    コーセル
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)180(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • ノイズフィルターNAPシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAPシリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ外部インパルス高減衰タイプシリーズNAP定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DCノイズフィルタ SNRシリーズ コーセル

    DCノイズフィルタ SNRシリーズ

    コーセル
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DCノイズフィルタ SNAシリーズ コーセル

    DCノイズフィルタ SNAシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNA定格電圧(V)DC±50(+Vin─COM-in、-Vin─COM-in)使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~75絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • EAC-06-472 シリーズ コーセル

    EAC-06-472 シリーズ

    コーセル
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    質量(g)170(max)タイプ150kHz-1MHz減衰タイプシリーズEAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)110(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)4700p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)(入力125/250V 60Hz)0.5/1(max)
  • KHNA240 シリーズ コーセル

    KHNA240 シリーズ

    コーセル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • 標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ

    コーセル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
    入力電圧85~264VAC 1Φ端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル

    三相ノイズフィルタ JACシリーズ

    コーセル
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    4,298税込4,728
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
  • (MK387)モータ,コンデンサ リレー 三菱ふそう

    (MK387)モータ,コンデンサ リレー

    三菱ふそう
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
  • PBA600F シリーズ用ハーネス コーセル

    PBA600F シリーズ用ハーネス

    コーセル
    749税込824
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    当日出荷から68日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • DHSシリーズ用ヒートシンク コーセル

    DHSシリーズ用ヒートシンク

    コーセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • (MF434)ナット フランジ(10)MM 三菱ふそう

    (MF434)ナット フランジ(10)MM

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
  • 電源ユニット PLAシリーズ コーセル

    電源ユニット PLAシリーズ

    コーセル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズPL使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
...