- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コーセル
- 3ページ目
3ページ目: コーセルのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
定格電流(A)3
シリーズESC
コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)120
形状DINレール直付き
質量(g)580(max)
タイプブロック端子タイプ
シリーズKHN
端子形状ブロック
使用温度(℃)-25~70
定格出力電流(A)5(ピーク7.5)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
冷却方式自然空冷
機能リモートコントロール(RC):可能
力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ
入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC
安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1
突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]
入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ
最大出力電力(W)120
出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5
過電流保護ピーク電流の101%minで動作
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)
定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ
静的入力変動(mV)96(max)
静的負荷変動(mV)150(max)
経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]
起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力電圧確度(V)24±1.0%
周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)24
入力形式フルレンジ入力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)30~36
運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
定格出力電力(W)500
シリーズGH
入力電圧(V)AC90~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)150
シリーズLG
使用温度(℃)-10~60
入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×39×160(W×H×D)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷[ディレーティング]
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし
入力周波数(Hz)47~440
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
突入電流(A)15/15typ(一次突入電流値/二次突入電流値、Io=100%、再投入間隔10秒以上)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式100V系入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)
漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
運転表示なし
定格出力電力(W)240
シリーズLFP
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)15
仕様ケースカバー付
形状カバー付き
シリーズPM
端子形状コネクタ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
材質SECC
適合機種PLA50F
質量(g)85
板厚t(mm)1.6
1セット
¥779
税込¥857
4日以内出荷
材質SECC
適合機種PLA15F
質量(g)70
板厚t(mm)1.6
1セット
¥749
税込¥824
9日以内出荷
UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCWシリーズ 1.5 → 10 W デュアル出力. コーセル SUCWシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率を実現しています。. 特長:. SUCW3 / SUCW6 / SUCW10の各モデルはリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 2パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac長さ = 40.2mm最低温度 = -40℃
定格出力電流(A)0.35
定格出力電力(W)10
定格出力電圧(V)DC15
入力電圧範囲(V)9 →18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様定格電力 = 10W入力電圧公称 = 9→ 18 V dc出力電流 = 2A実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃
出力電圧(V)5
入力電圧(V)9~18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1
定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186
定格出力電力(W)600
最大出力電力(W)600
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC110~370
定格出力電力(W)600
形状カバー付き
シリーズPC
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)5000
形状カバー付き
シリーズSTA
出力電圧(V)DC230~370
入力電圧(V)AC170~264 3Φ
定格出力電圧(V)DC230~370
入力形式三相入力
定格出力電圧(V)DC48
定格出力電力(W)10000
形状カバー付き
シリーズSC
定格出力電流(A)208
入力電圧(V)AC160~264 3Φ
入力形式三相入力
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC24
シリーズFCA
入力電圧(V)AC187~528 1Φ/DC265~746
入力形式連続入力
シリーズNBM
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
端子形状ねじ
形状カバー付き
質量(g)320(max)
タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)
シリーズNBH
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
端子形状ねじ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
電圧降下(V)1(max)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
シリーズNBC
端子形状ねじ
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
シリーズESP
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
端子形状スクリューレス端子台
シリーズESM
端子形状スクリューレス端子台
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)170(max)
タイプ低漏洩電流タイプ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA)、1、常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
シリーズESC
端子形状スクリューレス端子台
定格電圧(V)AC 1Φ 250 / DC250
シリーズEAP
端子形状ねじ
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250
質量(g)170(max)
タイプ外部インパルス減衰タイプ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)
保存温度(℃)-40~85
絶縁抵抗(MΩ)500(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)
試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
形状カバー付き
シリーズTSC
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 50/60Hz
コンデンサ容量(μF)(公称値)CY1/2.2、 CY2/2.2、 CY3/2.2
定格電流(A)600
1個
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
シリーズTBC
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格電圧(V)三相三線式 500(使用最大:528) 50/60Hz
シリーズFTB
形状カバー付き
端子形状ねじ
定格電圧(V)三相 500(使用最大:528) 50/60Hz
形状カバー付き
シリーズFTA
端子形状ねじ
使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)
保存温度(℃)-40~85
安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電圧(V)DC24
形状基板単体
シリーズLM
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)300
形状基板単体
シリーズGM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズZT
入力電圧(V)DC18~36
出力形式2出力
形状パワーモジュール
シリーズTUX
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズTUN
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
仕様入出力間C削除
形状オンボード
シリーズSUT
出力形式2出力