6ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
325件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EAC-20-472 シリーズ コーセルEAC-20-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)20シリーズEACコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-16-472 シリーズ コーセルESP-16-472 シリーズコーセル
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-10-472 シリーズ コーセルESP-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-06-472 シリーズ コーセルESP-06-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
定格電流(A)6シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESP-03-472 シリーズ コーセルESP-03-472 シリーズコーセル
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷
定格電流(A)3シリーズESPコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESM-10-472 シリーズ コーセルESM-10-472 シリーズコーセル
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)10質量(g)最大170シリーズESM使用温度(℃)-40~+85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)40mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
ESC-16-472 シリーズ コーセルESC-16-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
定格電流(A)16シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-10-472 シリーズ コーセルESC-10-472 シリーズコーセル
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
定格電流(A)10シリーズESCコンデンサ容量(F)(公称値)4700p
ESC-06-472 シリーズ コーセルESC-06-472 シリーズコーセル
2,298税込2,528
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
CQHS300 シリーズ コーセルCQHS300 シリーズコーセル
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
CQS シリーズ コーセルCQS シリーズコーセル
8,898税込9,788
1個
62日以内出荷
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力
CHS200 シリーズ コーセルCHS200 シリーズコーセル
7,898税込8,688
1個
32日以内出荷
定格出力電力(W)200形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
CHS80 シリーズ コーセルCHS80 シリーズコーセル
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
定格出力電力(W)80形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
CES48120-7P シリーズ コーセルCES48120-7P シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)7形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)84出力形式単一出力
CES48050-20P シリーズ コーセルCES48050-20P シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)20形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100出力形式単一出力
CES48033-30P シリーズ コーセルCES48033-30P シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)30形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99出力形式単一出力
CES48060-17 シリーズ コーセルCES48060-17 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC6定格出力電流(A)17形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)102出力形式単一出力
CES48050-20 シリーズ コーセルCES48050-20 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)20形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100出力形式単一出力
CES48033-30 シリーズ コーセルCES48033-30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)30形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99出力形式単一出力
CES24150-4 シリーズ コーセルCES24150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60出力形式単一出力
CES24120-6 シリーズ コーセルCES24120-6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)6形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)72出力形式単一出力
CES24050-16 シリーズ コーセルCES24050-16 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)16形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80出力形式単一出力
CES24033-25 シリーズ コーセルCES24033-25 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)25形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5出力形式単一出力
CES48150-4 シリーズ コーセルCES48150-4 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC15定格出力電流(A)4形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60出力形式単一出力
CES48120-6 シリーズ コーセルCES48120-6 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC12定格出力電流(A)6形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)72出力形式単一出力
CES48050-16 シリーズ コーセルCES48050-16 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC5定格出力電流(A)16形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80出力形式単一出力
CES48033-25 シリーズ コーセルCES48033-25 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC3.3定格出力電流(A)25形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)82.5出力形式単一出力
CES48025-25 シリーズ コーセルCES48025-25 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC2.5定格出力電流(A)25形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)62.5出力形式単一出力
CES48018-30 シリーズ コーセルCES48018-30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC1.8定格出力電流(A)30形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)54出力形式単一出力
CES48015-30 シリーズ コーセルCES48015-30 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電圧(V)DC1.5定格出力電流(A)30形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)45出力形式単一出力
CDS600 シリーズ コーセルCDS600 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD定格出力電力(W)600出力形式単一出力
CDS400 シリーズ コーセルCDS400 シリーズコーセル
1個
欠品中
形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
CBS450 シリーズ コーセルCBS450 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)450形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
CBS350 シリーズ コーセルCBS350 シリーズコーセル
10,980税込12,078
1個
32日以内出荷
定格出力電力(W)350形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
CBS200 シリーズ コーセルCBS200 シリーズコーセル
1個
欠品中
出力形式単一出力
CBS100 シリーズ コーセルCBS100 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)100形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
CBS50 シリーズ コーセルCBS50 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)50形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB出力形式単一出力
DPG750 シリーズ コーセルDPG750 シリーズコーセル
9,498税込10,448
1個
82日以内出荷
定格出力電力(W)ACIN 200V:750シリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ最大出力電力(W)500/750定格出力電圧(V)DC360
DPG500 シリーズ コーセルDPG500 シリーズコーセル
7,998税込8,798
1個
82日以内出荷
定格出力電力(W)ACIN 200V:500シリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ最大出力電力(W)300/500定格出力電圧(V)DC360
DPF1000 シリーズ コーセルDPF1000 シリーズコーセル
1個
欠品中
定格出力電力(W)1000形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ最大出力電力(W)1000/1500定格出力電圧(V)DC360