絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
327件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EAP-30-472 シリーズ コーセル

    EAP-30-472 シリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    32日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)30コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAP-20-472 シリーズ コーセル

    EAP-20-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    68日以内出荷
    シリーズEAP定格電流(A)20コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • EAM-30-000 シリーズ コーセル

    EAM-30-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズEAM定格電流(A)30
  • EAM-20-000 シリーズ コーセル

    EAM-20-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)20
  • EAM-16-000 シリーズ コーセル

    EAM-16-000 シリーズ

    コーセル
    2,498税込2,748
    1個
    32日以内出荷
    質量(g)170(max)タイプ低漏洩電流タイプシリーズEAM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)定格電流(A)16漏洩電流(入力125/250V 60Hz)5μA/10μA(max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85(W×H×D)保存温度(℃)-40~85直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)500M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]コンデンサ容量(F)(公称値)なし衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温・常湿)[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)-
  • EAM-06-000 シリーズ コーセル

    EAM-06-000 シリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC1Φ250/DC250定格電流(A)6
  • EAM-03-000 シリーズ コーセル

    EAM-03-000 シリーズ

    コーセル
    2,298税込2,528
    1個
    68日以内出荷
    シリーズEAM定格電流(A)3
  • ESP-16-472 シリーズ コーセル

    ESP-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,998税込3,298
    1個
    68日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESP-10-472 シリーズ コーセル

    ESP-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)10コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESP-03-472 シリーズ コーセル

    ESP-03-472 シリーズ

    コーセル
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シリーズESP定格電流(A)3コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • ESM-10-472 シリーズ コーセル

    ESM-10-472 シリーズ

    コーセル
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    質量(g)最大170シリーズESM定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×30×85直流抵抗(max)40mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)500(DC500V min 常温常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2500(カットオフ電流=20mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ESC-16-472 シリーズ コーセル

    ESC-16-472 シリーズ

    コーセル
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    シリーズESC定格電流(A)16コンデンサ容量(F)(公称値)4700p
  • CQHS300 シリーズ コーセル

    CQHS300 シリーズ

    コーセル
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • CQS シリーズ コーセル

    CQS シリーズ

    コーセル
    8,898税込9,788
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC18~36出力形式単一出力
  • CHS200 シリーズ コーセル

    CHS200 シリーズ

    コーセル
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)200出力形式単一出力
  • CHS80 シリーズ コーセル

    CHS80 シリーズ

    コーセル
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80出力形式単一出力
  • CES48120-7P シリーズ コーセル

    CES48120-7P シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)7入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)84定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
  • CES48050-20P シリーズ コーセル

    CES48050-20P シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
  • CES48033-30P シリーズ コーセル

    CES48033-30P シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールタイプ伝導冷却可能シリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48060-17 シリーズ コーセル

    CES48060-17 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)17入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)102定格出力電圧(V)DC6出力形式単一出力
  • CES48050-20 シリーズ コーセル

    CES48050-20 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)20入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
  • CES48033-30 シリーズ コーセル

    CES48033-30 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)99定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES24150-4 シリーズ コーセル

    CES24150-4 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力
  • CES24120-6 シリーズ コーセル

    CES24120-6 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)72定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
  • CES24050-16 シリーズ コーセル

    CES24050-16 シリーズ

    コーセル
    6,998税込7,698
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
  • CES24033-25 シリーズ コーセル

    CES24033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC18~36定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48150-4 シリーズ コーセル

    CES48150-4 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)4入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15出力形式単一出力
  • CES48120-6 シリーズ コーセル

    CES48120-6 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)6入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)72定格出力電圧(V)DC12出力形式単一出力
  • CES48050-16 シリーズ コーセル

    CES48050-16 シリーズ

    コーセル
    6,598税込7,258
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)16入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)80定格出力電圧(V)DC5出力形式単一出力
  • CES48033-25 シリーズ コーセル

    CES48033-25 シリーズ

    コーセル
    6,898税込7,588
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)82.5定格出力電圧(V)DC3.3出力形式単一出力
  • CES48025-25 シリーズ コーセル

    CES48025-25 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)25入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)62.5定格出力電圧(V)DC2.5出力形式単一出力
  • CES48018-30 シリーズ コーセル

    CES48018-30 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)54定格出力電圧(V)DC1.8出力形式単一出力
  • CES48015-30 シリーズ コーセル

    CES48015-30 シリーズ

    コーセル
    6,398税込7,038
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCE定格出力電流(A)30入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)45定格出力電圧(V)DC1.5出力形式単一出力
  • CDS600 シリーズ コーセル

    CDS600 シリーズ

    コーセル
    23,980税込26,378
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD定格出力電力(W)600出力形式単一出力
  • CDS400 シリーズ コーセル

    CDS400 シリーズ

    コーセル
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCD入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)400出力形式単一出力
  • CBS450 シリーズ コーセル

    CBS450 シリーズ

    コーセル
    14,980税込16,478
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)450出力形式単一出力
  • CBS350 シリーズ コーセル

    CBS350 シリーズ

    コーセル
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)350出力形式単一出力
  • CBS200 シリーズ コーセル

    CBS200 シリーズ

    コーセル
    4,998税込5,498
    1個
    33日以内出荷から68日以内出荷
    出力形式単一出力
  • CBS100 シリーズ コーセル

    CBS100 シリーズ

    コーセル
    8,798税込9,678
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCB定格出力電力(W)100出力形式単一出力
  • DPG750 シリーズ コーセル

    DPG750 シリーズ

    コーセル
    1個
    欠品中
    シリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 200V:750最大出力電力(W)500/750定格出力電圧(V)DC360