カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(5)
- 渡辺電機工業(20)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ブロードウォッチ(9)
- 多田プラスチック工業(6)
- INTERPLAN(5)
- omron(オムロン)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- エアージェイ(3)
- BLACK BOX(3)
- RS PRO(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- PLANET Technology(3)
- ANEX(2)
- エスコ(2)
- ツインバード(2)
- リオン(2)
- ブランドをもっと見る
「12V 27A」の検索結果

スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から93日以内出荷動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から93日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 LFAシリーズ
コーセル(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から93日以内出荷小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
基板単体電源 LFAシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から93日以内出荷形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし