カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- 田島メタルワーク(8)
- パール金属(7)
- 三島精器(7)
- エスコ(4)
- HEIKO(3)
- クイジナート(3)
- FINEPCR(3)
- 三菱電機(2)
- イチネンTASCO(2)
- NASTA(ナスタ)(2)
- 森田アルミ工業(2)
- 平野製作所(2)
- アイメックス(2)
- ホワイトサム(2)
- PFEIFFER(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「360h100」の検索結果

TSC-600-655 シリーズ
コーセル¥179,800税込¥197,7801個17日以内出荷質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)600漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
TSC-400-665 シリーズ
コーセル¥199,800税込¥219,7801個68日以内出荷質量(kg)最大9.5シリーズTSC定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)使用温度(℃)-40~+85定格電流(A)400漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)