2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 定格電流(A)400 質量(kg)最大9.5 シリーズTSC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360 直流抵抗(max)0.27mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ 衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷

定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528) 定格電流(A)600 質量(kg)最大9.5 シリーズTSC 使用温度(℃)-40~+85 漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360 直流抵抗(max)0.27mΩ 保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし) 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC 振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間) コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ 衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回) 試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
139,800 税込153,780
22日以内出荷