カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • 渡辺電機工業(180)
  • オーム電機(45)
  • ナカバヤシ(44)
  • 三菱電機(28)
  • レイ・アウト(28)
  • 万丈(26)
  • エスコ(21)
  • FAULHABER(16)
  • OVER RACING(15)
  • 自重堂(12)
  • 月印紙製品(12)
  • ホンダ(11)
  • CKD(10)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • 谷沢製作所(9)
  • omron(オムロン)(8)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
  • KVK(7)
  • brother(ブラザー)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LHA」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,498税込9,348
1箱(5個)
9日以内出荷から69日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
入力電圧(V)(AC)85 ~ 264 1Φ入数1箱=5個入りRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
1個
欠品中
高効率 小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります 低ノイズ 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠) 専用ハーネス等、充実したオプションパーツ 広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能) 低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down) 低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down) SEMI F47 規格対応
寸法(mm)50×21.5×73.5質量(kg)最大0.06質量(g)60 max出力(W)16.8適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)端子形状ねじ使用温度(℃)‐10 ~ +70出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ定格出力電流(A)0.7入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ出力電流(A)0.7外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5冷却方式自然空冷 / 強制通風容量(W)15保証期間5年定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 90(結露なし)過電圧保護(V)27.60 ~ 34.50最大出力電圧(V)DC16.8
電源(制御機器)カテゴリ