カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • 富士電機(18)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(17)
  • brembo(15)
  • TOTO(12)
  • ゴールドメダル(12)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • U-KANAYA(8)
  • SMC(7)
  • MV AGUSTA(7)
  • サカエ(6)
  • ノーブランド(6)
  • nexperia(6)
  • 恵宏製作所(5)
  • 3M(スリーエム)(5)
  • NTB(5)
  • EFFEX(エフェックス)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(5)
  • ハリケーン(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC400」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSC-400-665 シリーズ コーセルTSC-400-665 シリーズコーセル
159,800税込175,780
1個
22日以内出荷
定格電圧(V)三相Y 結線 500(使用最大:528)定格電流(A)400質量(kg)最大9.5シリーズTSC使用温度(℃)-40~+85漏洩電流(入力125/250V 60Hz)20mA/40mA max外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×100×360直流抵抗(max)0.27mΩ保存温湿度範囲-40~+85℃、20~95%RH(結露なし)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)9.8(10~55Hz (1G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)CY1/22μ、CY2/22μ、CY3/22μ衝撃(m/s2)98.1(10G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)DC3600(カットオフ電流= 10mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ