カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- モノタロウ(1)
- TDKラムダ(11)
- バンドー化学(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- TDK(1)
- ヤンマー(1)
- ユーボン(1)
「a-31 tdk」の検索結果
特価

電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)