「ba-150」の検索結果

特価
本日1月2日(金)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)


P、PAAシリーズをPBAシリーズに置き換える取付金具。
材質SECC 板厚t(mm)1.6
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
9,998 税込10,998
15日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370 入力形式フルレンジ入力
1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
32日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)