カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • SMC(98)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • 新ダイワ(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • KEMET(8)
  • エスコ(6)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(3)
  • オープン工業(2)
  • モトユキ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • イスカル(1)
  • TRUSCO(1)
  • ナイキ(1)
  • 日平機器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-41」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
45,980税込50,578
1個
10日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
電源AEAシリーズ コーセル電源AEAシリーズコーセル
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
3倍ピーク電力高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)小型化 従来比約40%Down低背 1Uサイズ 41mm医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証SEMI F47 規格対応UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)冷却方式自然空冷 / 強制通風機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC無償補償期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ