カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- 76(ナナロク)(1)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(12)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Strong Tool(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エム・デー・エス(1)
- ケイワーク(3)
- コクヨ(1)
- ダンドリビス(2)
- ネグロス電工(1)
- ハートフルジャパン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ロゼンスター(LOZENSTAR)(1)
- 三桂製作所(1)
- 住商モンブラン(1)
- 日東工業(2)
- 雅(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bp76」の検索結果
特価
関連キーワード

コーセル DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36 → 76 V dc, 10W, SUS104815BP
コーセル¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUS シリーズ 1.5 → 3 W シングル出力. コーセル SUSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能、高効率も実現しています。. 特長:. シングル出力. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風仕様実装タイプ = 表面実装分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SMD絶縁電圧 = 500V ac長さ = 39.2mm最低温度 = -40℃定格出力電流(A)0.8定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC15入力電圧範囲(V)36→76RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら