カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • バイク純正部品(16)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 測定用品(5)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg76」の検索結果

関連キーワード
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ボックスコネクタ 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ

    大阪コネクター製造(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金/電気亜鉛メッキ
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじのスッキリ外観
    用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC

    椿本チエイン
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
  • タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC 椿本チエイン

    タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC

    椿本チエイン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    ・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
    仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ボックスコネクタ 防水 厚鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 防水 厚鋼用

    八州電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
  • プリカ90°ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ90°ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ボール電球 E26 60W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 60W形 G70

    オーム電機
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    口金E26、60W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37消費電力(W)60定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.60光源色電球色
  • ストレートボックスコネクタ 吉田商事

    ストレートボックスコネクタ

    吉田商事
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ボール電球 E26 40W形 G70 オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70

    オーム電機
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    口金E26、40W形の白熱ボール電球 光源色は電球色 調光(明るさ調節)機能対応
    質量(g)約37タイプホワイト仕上げ消費電力(W)40定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)70×100全光束(Lm)420定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)10.5
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • 防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事

    防水ストレートBOXコネクタ

    吉田商事
    ¥7,298税込¥8,028
    1箱(2個)
    4日以内出荷
  • ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 非防水 厚鋼用

    八州電工(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    厚鋼電線管ねじ付 可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性非防水
  • 可撓電線管用コネクタ 電成興業

    可撓電線管用コネクタ

    電成興業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
  • ミラーセット(L)リヤービュー (8B) MAZDA(マツダ)

    ミラーセット(L)リヤービュー (8B)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷
  • [M] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ

    [M] 手袋(ポリウレタン/黒・青)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。
    エスコ品番EA353BG-76
  • バルーンボール球 G70E26 40W オーム電機

    バルーンボール球 G70E26 40W

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1個
    翌々日出荷
    人の心をなごませる中間色のやわらかな光が特徴の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-70定格110V-40W口金E26直径×長さL(Φmm×mm)70×100
  • ボール電球 E26 40W形 G70 クリア オーム電機

    ボール電球 E26 40W形 G70 クリア

    オーム電機
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    口金サイズE26、40W形の白熱ボール電球。 クリア仕上げ。調光(明るさ調節)機能対応
    全長(mm)100色電球色質量(g)37定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有口金E26外径(Φmm)70定格消費電力(W)40全光束(Lm)450定格寿命(時間)2000電球形状ボール球定格入力電流(A)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)11.2ガラス色クリア電球の種類白熱球
  • 可撓電線管用防水コネクタ 電成興業

    可撓電線管用防水コネクタ

    電成興業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
  • SCREW,FRONT COVER  64321GBG760 ホンダ

    SCREW,FRONT COVER 64321GBG760

    ホンダ
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP.,R.RR.W   33620KBG760 ホンダ

    BASE COMP.,R.RR.W 33620KBG760

    ホンダ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b フェアード

    RBG軸付ブラシ、結び(荒取)、スチールワイヤー、76d1x12b

    フェアード
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕様推奨使用速度(rpm):12500~18800,結び数:18軸径(Φmm)6長さ(mm)トリム:16全長(mm)42線径(Φmm)0.35ブラシ幅(mm)12ブラシ径(Φmm)76最高使用速度(m/s)25000(rpm)
  • SWITCH ASSY.,WINK   35200KBG760 ホンダ

    SWITCH ASSY.,WINK 35200KBG760

    ホンダ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT UNIT (1   33701KBG760 ホンダ

    TAILLIGHT UNIT (1 33701KBG760

    ホンダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
  • SPEEDOMETER ASSY.   37200KBG760 ホンダ

    SPEEDOMETER ASSY. 37200KBG760

    ホンダ
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
  • BASE COMP.,L.RR.W   33670KBG760 ホンダ

    BASE COMP.,L.RR.W 33670KBG760

    ホンダ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER SET,L.RR.(   33550KBG760 ホンダ

    WINKER SET,L.RR.( 33550KBG760

    ホンダ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • WINKER SET,R.RR.(   33500KBG760 ホンダ

    WINKER SET,R.RR.( 33500KBG760

    ホンダ
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷
  • FENDER,REAR *NH1*  80100GBG760ZB ホンダ

    FENDER,REAR *NH1* 80100GBG760ZB

    ホンダ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(290件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY 椿本チエイン

    椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP8M-HY

    椿本チエイン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    38日以内出荷から92日以内出荷
    超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。高伝動能力・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。高剛性と耐屈曲性の両立・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。・背面アイドラーが使用可能。高剛性・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。低騒音・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。・静かでクリーンな運転を実現します。
    仕様HY仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形UP8M
  • パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED HKクリエーション

    パラストレス水銀灯型対応 高天井用LED

    HKクリエーション
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    50日以内出荷
    口金E39入力電圧(V)AC100~240色温度(K)5000 ±10%光源寿命50000時間防水保護等級IP65(口金部分除く)演色指数(Ra)Ra70
  • PPリモコンラック ちどり産業

    PPリモコンラック

    ちどり産業(3件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアのアクセントに!小物収納バスケット編み上げたPPバンドをスチールのワイヤーに取り付けているので、型崩れしにくい。 行方不明になりがちなリモコン。収納場所を決めて、探し回る手間を解消!化粧品の収納にも便利。
    材質PP、スチール寸法(cm)16×14×高さ12.5(背面の高さ15)