カテゴリ

  • 制御機器(56)
    • スイッチング電源(56)
絞り込み
ブランド
  • コーセル
  • TDKラムダ(21)
  • MEAN WELL(3)
  • アーガス(4)
  • Bellnix(ベルニクス)(1)
  • New-Era(ニューエラー)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(49)
  • セルスター(33)
  • アルス(イーター電機)(14)
  • Meltec(大自工業)(15)
  • omron(オムロン)(372)
  • RS PRO(338)
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • TRACO POWER(164)
  • 三菱電機(151)
  • IDEC(和泉電気)(149)
  • XP POWER(113)
  • マルヤス電業(103)
  • シュナイダーエレクトリック(99)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-dc」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFSシリーズ

    コーセル
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SNDPGシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNDPGシリーズ

    コーセル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:500/ACIN 200V:750定格出力電圧(V)DC360
  • DC/DCコンバータ CHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CHSシリーズ

    コーセル
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCH使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回出力電圧確度(V)±1.6%出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNDHSシリーズ

    コーセル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷から33日以内出荷
    形状オープンフレームシリーズSNDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ DHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DHSシリーズ

    コーセル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDH出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ STMGFWシリーズ

    コーセル
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズSTMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUCWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCWシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ TUXSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUXSシリーズ

    コーセル
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    形状パワーモジュールシリーズTUX入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ DPGシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DPGシリーズ

    コーセル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電圧(V)DC360
  • DC/DCコンバータ MGSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG使用温度(℃)-40~85保存温度(℃)-40~100冷却方式自然空冷/強制通風安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • DC/DCコンバータ TUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUNSシリーズ

    コーセル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGFWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFWシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ MGFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGFSシリーズ

    コーセル
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMGF出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ DBSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ DBSシリーズ

    コーセル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    シリーズDB入力電圧(V)DC200~400定格出力電力(W)700出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ TUHSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ MGWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ MGWシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    8日以内出荷
    形状オンボードシリーズMG出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ SUCSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUCSシリーズ

    コーセル
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUC出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUTSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTSシリーズ

    コーセル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSUT出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ

    コーセル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    8日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ CQHSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQHSシリーズ

    コーセル
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)250出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SFSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFSシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSF入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SFLSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SFLSシリーズ

    コーセル
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズSFL端子形状SMD入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ ZTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ ZTWシリーズ

    コーセル
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    33日以内出荷
    形状オンボードシリーズZT定格入力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC18~36出力形式2出力
  • DC/DCコンバータ CQSシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ CQSシリーズ

    コーセル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    33日以内出荷
    形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQ入力電圧(V)DC36~76出力形式単一出力
  • DC/DCコンバータ SUTWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUTWシリーズ

    コーセル
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    68日以内出荷
    仕様入出力間C削除形状オンボードシリーズSUT出力形式2出力
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)

    コーセル(39件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • スイッチング電源 PBA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
    入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]シリーズLH使用温度(℃)-10~70保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル

    標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

    コーセル(12件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から68日以内出荷
    徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
    シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PLA シリーズ

    コーセル(24件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
    形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
  • スイッチング電源 PJA シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PJA シリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    形状カバー付きシリーズPJ使用温度(℃)-20~70保存温度(℃)-20~75入力周波数(Hz)50/60(47~63)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
  • 電源ユニット KHシリーズ コーセル

    電源ユニット KHシリーズ

    コーセル(3件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
  • スイッチング電源 PBW シリーズ コーセル

    スイッチング電源 PBW シリーズ

    コーセル(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
    高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
    シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
  • スイッチング電源 LFAシリーズ コーセル

    スイッチング電源 LFAシリーズ

    コーセル(13件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
    形状基板単体シリーズLF入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力
  • 基板単体電源 LFAシリーズ コーセル

    基板単体電源 LFAシリーズ

    コーセル
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]出力タイプシングル形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
  • KHNA240 シリーズ コーセル

    KHNA240 シリーズ

    コーセル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
  • スイッチング電源 コーセル

    スイッチング電源

    コーセル
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台ほか
    当日出荷から88日以内出荷
スイッチング電源カテゴリ