カテゴリ
- 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
- コーセル
- TDKラムダ(57)
- XP POWER(31)
- TRACO POWER(26)
- COTEK(コーテック)(10)
- omron(オムロン)(4)
- アルス(イーター電機)(4)
- TRENDnet(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- MEAN WELL(2)
- RS PRO(2)
- FIRSTCOM(2)
- SCC JAPAN(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- STS(1)
- TEKNOS(1)
- DXアンテナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「dc370」の検索結果
特価

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)
コーセル(39件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から68日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング電源 PBA シリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から68日以内出荷シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠動作表示灯LED:緑入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル(12件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイスシリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
電源ユニット KHシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から88日以内出荷形状カバー付き/DINレール直付き冷却方式自然空冷振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
スイッチング電源 PBW シリーズ
コーセル(2件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台ほか当日出荷から88日以内出荷高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
KHNA240 シリーズ
コーセル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)900(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)10(ピーク15)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)240入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:20/40typ(再投入間隔3秒以上)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:2.3/1.2typ最大出力電力(W)240出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:92/94typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
KHNA120 シリーズ
コーセル¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から8日以内出荷形状DINレール直付き質量(g)580(max)タイプブロック端子タイプシリーズKHN端子形状ブロック使用温度(℃)-25~70定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×124×117(W×H×D)保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):可能力率ACIN 115/230V:0.98/0.93typ定格出力電力(W)120入力周波数(Hz)50/60(45~66)orDC安全規格AC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1、UL508、UL121201、ATEX、GL取得、電安法準拠/DC入力:UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1突入電流(A)ACIN 115/230V:15/35typ(コールドスタート時:Ta=25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)]入力電流(A)ACIN 115/230V:1.2/0.6typ最大出力電力(W)120出力電圧可変範囲(V)22.5~28.5定格出力電圧(V)DC24過電流保護ピーク電流の101%minで動作衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態)定格入力効率(%)ACIN 115/230V:90/92typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)750typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24±1.0%周囲温度変動(mV)0~70℃/-25~70℃:240(max)/360(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-PE:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-PE:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC、DC_OK:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.45/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)30~36運転表示LED:緑(DC_OK)、LED:赤(ALARM表示)
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から68日以内出荷徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプションシリーズPBA端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥9,698~税込¥10,668~1個8日以内出荷から68日以内出荷シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
KHEA120 シリーズ
コーセル¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷から88日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)5(ピーク7.5)入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370定格出力電力(W)120最大出力電力(W)120定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル¥49,980税込¥54,9781個8日以内出荷・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 2MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧12V DC最大出力電力(W)636RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
電源ユニット STAシリーズ
コーセル¥52,980~税込¥58,278~1個33日以内出荷形状カバー付きシリーズSTA出力電圧(V)DC230~370入力電圧(V)AC170~264 3Φ定格出力電力(W)5000定格出力電圧(V)DC230~370入力形式三相入力
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥8,498税込¥9,3481個68日以内出荷メーカー従来比体積61%。同期整流採用による高効率化(3.3, 5V品)。取付金具、専用ハーネスなど各種オプションパーツを対応。SEMI F47規格対応可仕様VH(J.S.T.)コネクタ出力(W)50出力電圧(V)5出力電流(A)10冷却方式自然空冷無償補償期間5年出力電圧可変範囲(V)4.00 ~ 5.50過電流保護定格電流の105% minで動作、 自動復帰使用環境条件【温度】-10 ~ +71℃(ディレーティング有)【湿度】20 ~ 90%RH(結露なし)リモコンオプション(外部駆動電源必要)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85 ~ 264V 1Φ or DC120 ~ 370V過電圧保護(V)5.75 ~ 7.00
KHEA240 シリーズ
コーセル¥19,980税込¥21,9781個88日以内出荷形状DINレール直付きシリーズKHE端子形状欧州方式定格出力電流(A)10(ピーク15)定格出力電力(W)240最大出力電力(W)240定格出力電圧(V)DC24入力形式フルレンジ入力
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 7MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧24V DC最大出力電力(W)648RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 6MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧24V DC最大出力電力(W)648RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 3MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧12V DC最大出力電力(W)636RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 11MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 9MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧32V DC最大出力電力(W)640RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 8MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧32V DC最大出力電力(W)640RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 5MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧15V DC最大出力電力(W)645RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 4MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧15V DC最大出力電力(W)645RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
スイッチング電源 PCA シリーズ
コーセル1個欠品中・低背型で1Uサイズに対応可能(高さ41mm)。・ワイド入力85~264VAC。・医用電気機器規格(ANSI/AAMI ES60601-1, EN60601-1 3rd)に対応 絶縁クラス 10MOPP質量(g)~840外形寸法(mm)89×41×152出力電圧48V DC最大出力電力(W)624RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264V AC(1Φ) / 88~370V DC
標準電源オンボードタイプ
コーセル1個欠品中超小型AC-DCコンバータ 長保持時間や小型化に対応可能 (入力平滑コンデンサ外付) 過電流保護回路(自動復帰) アルミ電解 / タンタル電解コンデンサ未使用寸法(mm)28.7×12.7×17.5質量(kg)最大0.015質量(g)15 max出力(W)5適合規格安全規格:UL60950-1, C-UL (CSA60950-1), EN62368-1 取得/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR-B, EN55022-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)使用温度(℃)‐40 ~ +85出力電圧(V)5定格出力電流(A)1入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ or DC 120 ~ 370出力電流(A)1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.7×12.7×17.5冷却方式自然空冷 / 強制通風保証期間5年定格出力電圧(V)5過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20 ~ 95(結露なし)過電圧保護(V)5.50 ~ 8.00